Genebre Linear Positioner Electropneumatic

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Air Connection (inch)G 1/4
Air Consumption (L/minute)3 (Sup = 1.4 bar, 20psi)
Ambient Temperature Range (°C)-20 to 70
Flow Capacity (L/minute)80 (Sup = 1.4 bar, 20psi)
Gauge Connection (inch)G 1/8
Hysteresis (% F.S.)± 1.5
Impedance (ohm)250 ±15
Input Signal (mA)4–20
Linearity (% F.S.)± 1.5
MaterialAluminum Alloy
ProtectionIP66
Sensitivity (%)± 0.4
Stroke (mm)Linear 10–150
Supply Pressure (bar)1.4~7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan