NACHI DSS Solenoid Control Valve 22-Design Series G04 (No-Spring Detent) (Katup Solenoid)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Operation MethodNo-Spring Detent
Port Size1/2
Valve Type Solenoid Control Valve
Connection MethodGasket Mounting Type
Design Number22
Max. Changeover Frequency (cycles/minute)120
Maximum Flow Rate (L/minute)300
Maximum Pilot Pressure (MPa)25
Maximum Working Pressure (MPa)35 (PAB Ports)
Rated Flow Range (L/minute)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan