Beli thermometer infrared krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- KRISBOW Termometer Inframerah Dual LaserDeskripsi:- Simply by pointing the meter and pressing a button to measure- Dual laser targeting for fast positioning maximum target- Adjustable Emissivity for different object- Emissivity: Adjustable from 0.10 to 1.0- Field of view: D/S = Approx. 20:1 ratio (D = distance, S = spot)- Diode laser: Outputatribut:
- Accuracy (°C): +/-1% / +/-1.0
- Resolution: 0.1
- Repeatability (°C): +/-1
- Display: 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlight
- Response Time (ms): <150
- Measurement Range (°C): -50 to 800
- Power Supply (V): Battery 9
- DV Industrial IR ThermogunDeskripsi:Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- KRISBOW Termometer dengan Titik Embunatribut:
- Humidity Range: 0 to 100 %RH ± 3.5°C @ 20 to 80 %RH
- Dew Point Range: -30 to 100°C (-22 to 212°F) ± 2% of reading
- Resolution: 0.1
- Display: 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlighting
- Response Time (ms): < 150
- Diode laser: Output <1mW, Wavelength 630 to 670nm, class 2 (II) Laser product
- Emissivity: Fixed at 0.95
- Field of View: D/S = Approx. 12:1 ratio (D = distance, S = spot)
- Power Off: Automatic shut off after 15 minutes, approx.
- Power Supply: 9V battery
- Spectral Response (µm): 8 to 14
- Temperature Range (°C): -50 to 400
- Unit Dimensions (HxWxD)(mm): 168x86x58
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- KRISBOW Termometer Data LoggerDeskripsi:Infrared Thermometer, -50°C ~ 1050°C Wireless Interfaceatribut:
- IR Temp. Range: -50 to 1050 °C/-58 to 1922 °F
- IR Temp. Resolution: 0.1°/1°
- Optical Resolution: 30:1 distance to spot size
- Type K Temp. Range: -50 to 1370 °C/ -58 to 2498 °F
- Type K Temp. Resolution (°): 0.1/1
- Basic Accuracy (%): ±1.5 of reading
- Dimensions (HxWxD) (mm): 180x106x48
- Emissivity: Adjustable 0.10-1.0
- Response Time (s): Less than 1
- AND Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
- MILWAUKEE Infrared ThermometerDeskripsi:Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.atribut:
- Display - IR Camera: LCD
- Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
- Laser Sighting - Infrared: Single Dot
- Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
- Aditeg Digital Infrared ThermometerDeskripsi:Aditeg AT-1150 Infrared Thermometer 1150 derajat Celcius THERMOMETER INFRARED disebut dengan termometer Infra Merah merupakan alat ukur suhu tubuh digital yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi temperatur secara optik digambarkan dalam bentuk suhu. Termometer ini menggunakan metode pengukuran suhu yang cepat, tepat dan akurat dengan objek yang diukur dari kejauhan dan tanpa disentuh.atribut:
- Dimensions (mm): 141 x 60 x 200
- Accuracy: 0°C to 1150 °C ± 1,5 % | – 30 °C to 0 °C ± 3 %
- Temperature Range (°C): – 30 to 1150 ( – 22 sd 2,102 °F )
- Resolution: 0,1 °C or 0.1 °F
- Power: Batere kotak 9 Volt
- Distance to Spot Ratio: 20 : 1
- Emissivity: 0.10 – 1.00 adjustable ( 0.95 preset )
- Response Time: 500 mSec, 95% response
- Spectral Response (µm): 8 - 14
- Hioki Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- KLEIN TOOLS Infrared Thermometer Dual-Laseratribut:
- UNSPSC: 31160000
- Brand: KLEIN TOOLS
- Calibration Certificate Included: No
- Display - IR Camera: 0
- Environmental Applications [MERCH]: Non-Medical
- Item [MERCH]: Infrared Thermometer
- Temp. Accuracy (C) - Infrared: 0
- Temp. Range (C) - Infrared: 0
- TRUSCO Termometer InframerahDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.atribut:
- Emissivity: 0.95 (Fixed)
- Measuring Temperature Range: -50 to 330°C
- Power Supply: 9V dry batteryx1 (sold separately)
- Temperature Min Display: 0.1°C
- Dimension (WxDxH) (mm): 36 x 89 x 134
- Distance Versus Measurement Range Ratio (D vs. S): 12vs.1
- SATA Infrared Thermometeratribut:
- Spectral Response (µm): 7.5-13.5
- Storage Temperature (°C): -20~60
- RIDGID Micro Non-Contact Infrared Thermometeratribut:
- Emissivity: Adjustable 0.1 - 1
- Power Source: Battery (1 x \"9V\") Included
- Container protection class: IP54
- Catalog Number: 36798
- Distance to Spot Ratio: 30 to 1
- Measuring Range (m): 0.05 to 50
- Temperature Display: Current Temperature, MAX Temperature
- SHINWA Infrared Thermometeratribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- IRTEK Infrared Non Contact ThermometerDeskripsi:Circular laser beam.atribut:
- Battery: 2x1.5V (AAA Battery)
- Resolution (°): 0.1
- Custom Radiation ThermometerDeskripsi:For surface temperature measurement in factories and various work sites. For measuring the surface temperature of places that cannot be approached, such as high-voltage transformers. For checking gas leaks caused by fluorescent agents.
Daftar Harga thermometer infrared krisbow Terbaru March 2026
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
| KRISBOW Termometer Inframerah Dual Laser | Rp1.799.900 |
| DV Industrial IR Thermogun | Rp249.900 |
| Benetech Infrared Thermometer | Rp499.900 |
| KRISBOW Termometer dengan Titik Embun | Rp1.799.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp1.399.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| ZOYI Infrared Thermometer | Rp269.900 |
| KRISBOW Termometer Data Logger | Rp6.099.900 |
| AND Infrared Thermometer | Rp1.999.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)