Beli infrared thermometer krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  2. KRISBOW Termometer dengan Titik Embun
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Termometer dengan Titik Embun
    atribut:
    • Humidity Range: 0 to 100 %RH ± 3.5°C @ 20 to 80 %RH
    • Dew Point Range: -30 to 100°C (-22 to 212°F) ± 2% of reading
    • Resolution: 0.1
    • Display: 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlighting
    • Response Time (ms): < 150
    • Diode laser: Output <1mW, Wavelength 630 to 670nm, class 2 (II) Laser product
    • Emissivity: Fixed at 0.95
    • Field of View: D/S = Approx. 12:1 ratio (D = distance, S = spot)
    • Power Off: Automatic shut off after 15 minutes, approx.
    • Power Supply: 9V battery
    • Spectral Response (µm): 8 to 14
    • Temperature Range (°C): -50 to 400
    • Unit Dimensions (HxWxD)(mm): 168x86x58
  3. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  4. AND Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.999.900

    AND Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
  5. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  6. Aditeg Digital Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.599.900

    Aditeg Digital Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Aditeg AT-1150 Infrared Thermometer 1150 derajat Celcius THERMOMETER INFRARED disebut dengan termometer Infra Merah merupakan alat ukur suhu tubuh digital yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi temperatur secara optik digambarkan dalam bentuk suhu. Termometer ini menggunakan metode pengukuran suhu yang cepat, tepat dan akurat dengan objek yang diukur dari kejauhan dan tanpa disentuh.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 141 x 60 x 200
    • Accuracy: 0°C to 1150 °C ± 1,5 % | – 30 °C to 0 °C ± 3 %
    • Temperature Range (°C): – 30 to 1150 ( – 22 sd 2,102 °F )
    • Resolution: 0,1 °C or 0.1 °F
    • Power: Batere kotak 9 Volt
    • Distance to Spot Ratio: 20 : 1
    • Emissivity: 0.10 – 1.00 adjustable ( 0.95 preset )
    • Response Time: 500 mSec, 95% response
    • Spectral Response (µm): 8 - 14
  7. KLEIN TOOLS Infrared Thermometer Dual-Laser
    Mulai

    Rp2.199.900

    KLEIN TOOLS Infrared Thermometer Dual-Laser
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Brand: KLEIN TOOLS
    • Calibration Certificate Included: No
    • Display - IR Camera: 0
    • Environmental Applications [MERCH]: Non-Medical
    • Item [MERCH]: Infrared Thermometer
    • Temp. Accuracy (C) - Infrared: 0
    • Temp. Range (C) - Infrared: 0
  8. KRISBOW Termometer Inframerah Dual Laser
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Termometer Inframerah Dual Laser
    Deskripsi:
    - Simply by pointing the meter and pressing a button to measure- Dual laser targeting for fast positioning maximum target- Adjustable Emissivity for different object- Emissivity: Adjustable from 0.10 to 1.0- Field of view: D/S = Approx. 20:1 ratio (D = distance, S = spot)- Diode laser: Output
    atribut:
    • Accuracy (°C): +/-1% / +/-1.0
    • Resolution: 0.1
    • Repeatability (°C): +/-1
    • Display: 3-1/2 digit (1999 count) LCD with backlight
    • Response Time (ms): <150
    • Measurement Range (°C): -50 to 800
    • Power Supply (V): Battery 9
  9. KRISBOW Termometer Data Logger
    Mulai

    Rp6.099.900

    KRISBOW Termometer Data Logger
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer, -50°C ~ 1050°C Wireless Interface
    atribut:
    • IR Temp. Range: -50 to 1050 °C/-58 to 1922 °F
    • IR Temp. Resolution: 0.1°/1°
    • Optical Resolution: 30:1 distance to spot size
    • Type K Temp. Range: -50 to 1370 °C/ -58 to 2498 °F
    • Type K Temp. Resolution (°): 0.1/1
    • Basic Accuracy (%): ±1.5 of reading
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 180x106x48
    • Emissivity: Adjustable 0.10-1.0
    • Response Time (s): Less than 1
  10. Hioki Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Hioki Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  11. MILWAUKEE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.999.900

    MILWAUKEE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.
    atribut:
    • Display - IR Camera: LCD
    • Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
    • Laser Sighting - Infrared: Single Dot
    • Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
  12. DV Industrial IR Thermogun
    Mulai

    Rp249.900

    DV Industrial IR Thermogun
    Deskripsi:
    Digital Meter & Auto Fire Off. Best Quality, Affordable Price.
  13. ZOYI Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp269.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  14. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp3.999.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.
    atribut:
    • Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
    • Emissivity: 0.10 to 1.00
    • Temperature Range (°C): -30 to 500
    • D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
  15. IRTEK Dual Beam Laser Infrared Thermometer Support K Type Thermocople with Memory
    Mulai

    Rp15.999.900

    IRTEK Dual Beam Laser Infrared Thermometer Support K Type Thermocople with Memory
    atribut:
    • Dimensions (mm): 204x58x179
    • Measurement Range (°C): 100 to 1800
    • Accuracy (%): ±2 of reading
    • Resolution (°C): 0.1 (at -83.2 - 999.9)
    • Battery: 2x1.5V (AAA Battery)
  16. AS ONE Vinyl Tube Hose
    Mulai

    Rp6.900

    AS ONE Vinyl Tube Hose
    atribut:
    • Material: Soft PVC (polyvinyl chloride)
  17. SATA Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp709.900

    SATA Infrared Thermometer
    atribut:
    • Spectral Response (µm): 7.5-13.5
    • Storage Temperature (°C): -20~60
  18. Flir Infrared Visual Thermometer
    Mulai

    Rp12.999.900

    Flir Infrared Visual Thermometer
    Deskripsi:
    As a first line of defense, thermal patterns are great indicators of unseen trouble areas. These instruments have more capabilities that an infrared thermometer, but less capabilities than an Infrared camera. Infrared visual thermometers make it easy to find unseen hot and cold spots for instant troubleshooting, and to store images and data to show customers and include in reports.
    atribut:
    • UNSPSC: 41112213
    • Brand: FLIR
    • Operating Temperature Range (°F): 14 to 113
    • Spectral Response - Infrared (µm): 7.5 to 14.0
  19. Oxford Precision Food Safety Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.099.900

    Oxford Precision Food Safety Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    The IR-95 Food Safety infrared and contact thermometer for surface scans with a probe thermometer and alarm monitoring for internal temperature readings.The Thermometer will measure the surface and inside temperature of an object. It is ideal to be used in the professional food temperature measurement. It is also a handy tool in restaurant and kitchen.FEATURES:- Built-in fold-out probe for measuring internal food temperature.- MIN/MAX temperature display for quick reference.- Small modern housing design.
    atribut:
    • Battery Type: 2 x 1.5C AA
    • Size (mm): 50x67x185
    • Display Type: Backlit LCD
    • Infrared Temperature Range (°C): -40 to 280
    • Additional Features: Response time: Less than 500 ms
    • Includes: Food Safety Infrared Thermometer
    • Infrared Temperature Accuracy (°C): -40 to 20
    • Ingress Protection Rating (IP Rating): 65 - Waterproof
    • Probe Accuracy (°C): 0 to 280
    • Probe Temperature Range (°C): -40 to 230
    • Weight (g): 180
Daftar Harga infrared thermometer krisbow Terbaru March 2026
KRISBOW Infrared ThermometerRp469.900
KRISBOW Termometer dengan Titik EmbunRp1.799.900
Benetech Infrared ThermometerRp499.900
AND Infrared ThermometerRp1.999.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
Aditeg Digital Infrared ThermometerRp1.599.900
KLEIN TOOLS Infrared Thermometer Dual-LaserRp2.199.900
KRISBOW Termometer Inframerah Dual LaserRp1.799.900
KRISBOW Termometer Data LoggerRp6.099.900
Hioki Infrared ThermometerRp2.599.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)