Beli tespen philips di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Euro TestersDeskripsi:KENNEDY Mains Testers is With heavy duty one-piece moulded insulation sheaths covering both blade and transparent plastic handle for extra protection and safety. Will detect 'live' electricity supply. Suitable for AC to 125 - 250V. 3mm wide tip. Conforms to DIN VDE 0680 part 6:1977-04.atribut:
- Voltage (V): 125-250
- Tip Size (mm): 3
- TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng Tespen)Deskripsi:TEKIRO TESPEN ACTEKIRO Tespen AC Perkakas Tangan merupakan tespen yang dapat digunakan sebagaialat yang digunakan untuk mengecek atau mengetahui ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang mempunyai mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led yang mampu menyala sebagai indikator tegangan listrikFungsi : Fungsi Tespen yaitu untuk mengetahui ada tidaknya tegangan listrik pada suatu benda, mesin dan sebuah rangakain listrik ada daya listrik atau tidak, fungsi lainnya yaitu untuk membuka skrub dari komponen alat listrik.Material : PVC Handleatribut:
- Overall Length (mm): 142
- Blade Material: Chrome Vanadium
- Dimension 1 (mm): 142
- Dimension 2 (mm): 70
- Dimension 3 (mm): 13
- Dimension 4 (mm): 3
- Dimension 5 (mm): 13
- Handle Material: PVC
- Shank Length (mm): 70
- Size (V): 105-250
- Tip Size: 3
- Tip Type: Slotted (-)
- STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng)atribut:
- Test Range (V): 100-500
- Size (mm): 3x150
- SATA Screwdriver Circuit Tester (Obeng)Deskripsi:- Do not use as normal screwdrivers- Meet CE requirements- Blade is made of chrome vanadium alloy steel, fully harden and tempered to provide maximum durability- Measuring range 100-500VAC
- KRISBOW Voltage Tester (Tespen)Deskripsi:Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.atribut:
- Voltage (V): 250
- Dimensions (mm): 200x20x12
- Voltage Range (V): 12-250 (AC)
- Type: Voltage Tester
- Applications: Tester
- DV Tespen ScrewdriverDeskripsi:Tespen AC 100-500V.
- Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M18x60mm (Baut Mur Hexagonal)atribut:
- Material: Baja 8.8
- Size: M18
- Length (mm): 60
- Treatment Surface: Black Steel
- Drat Type: Half drat
- Thread Pitch (mm): 2.5
- EZREN Testpen ScrewdriverDeskripsi:Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250V1. Pena uji tahan jatuh, bahan isolasi tahan jatuh dan serba guna, tahan lama untuk meningkatkan keamanan2. lampu LED kecerahan tinggi kontrol diri, lampu LED umur panjang, kecerahan tinggi bekerja tanpa khawatir, masih terlihat jelas di bawah sinar matahari3. obeng, kekerasan tinggi dan konduktivitas listrik yang baik, pengujian listrik untuk pemeliharaan - obeng berlubang berguna untuk sekrup serbaguna4. Klip pena manusiawi, desain klip pena nyaman bagi teknisi listrik untuk melakukan perawatan, kecil, ringan dan mudah dibawa5. Identifikasi kabel listrik nol dari soket, letakkan tangan di tiang sentuh, dan lampu merah LED hasil deteksi ditandai jika lampu LED kabel listrik mati atau sedikit terang jika garis nolDaftar kemasan:1x Ezren EZ-B09 Tespen Obeng Probe Light Voltage Tester Detector 250Vatribut:
- Measuring Point Range (V): 250
- Material: PS Insulation Anti Drop
- Bit Material: Chrome Vanadium Steel Bits
- Head Batch Diameter (mm): 3
- Aneng Tespen Tester Pen Non Contact Digital Display AlarmDeskripsi:Memeriksa aliran listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan obeng tespen B20 dari ANENG yang dilengkapi layar digital. Layar digital akan menampilkan warna berbeda tergantung dari ada tidaknya aliran listrik. Anda pun dapat dengan aman mengetahui titik breakpoint dari kabel listrik yang putus.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Obeng Tespen Tester Pen Non Contact Digital Display Alarm - B201 x Panduan Penggunaan
- FUJIYA Tespen Screwdriver (Obeng Tespen)atribut:
- Ability: AC 100 to 380 V for constant voltage detection
- Blade Material: Chrome Molybdenum Vanadium Steel
- Blade Thickness (mm): 0.7
- Blade Width (mm): 3
- Cutting edge magnet: None
- Detection range (V): AC 100 to 380
- Handle Material: Acetate Resin
- Length (mm): 140
- Material (cutting edge): Chrome molybdenum vanadium steel
- TRUSCO Number: 447-0524
- Tip Finish: Chrome Plated
- Tip Size: (-) 11
- Tip Type: Slotted (-)
- Type: Electrocardiography driver
- TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt)atribut:
- Length (m): 1
- Grade: 8.8
- Thread Size: P 1.25
- KRISBOW Pipe Wrench (Kunci Pipa)Deskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- Fort Switch Box & Stainless Clasps Solid Cover (Kotak Saklar)atribut:
- Protection Degree: IP66
- Material: ABS
- monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Full drat
- Aneng Digital Multimeter Tespen 2in1Deskripsi:Memeriksa aliran listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter tespen A3010 dari ANENG yang dilengkapi layar LCD. Alat ini mampu mendeteksi aliran listrik dan mengukur tegangan, frekuensi, kapasitansi, resistansi, dan lainnya. Anda pun dapat dengan aman mengetahui titik breakpoint dari kabel listrik yang putus. Dilengkapi juga dengan senter untuk memudahkan melakukan pengukuran meski dalam gelap.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Tespen 2in1 Tester AC Voltage NCV 4000 Count - A30101 x Kabel Watch Pen1 x Panduan Penggunaan
- Aneng Digital Multimeter TespenDeskripsi:Memeriksa aliran listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan digital multimeter pen tester VD807 dari ANENG yang dilengkapi layar LCD. Layar akan menyalakan cahaya hijau atau merah dan menunjukkan besaran pengukuran tergantung dari ada tidaknya aliran listrik. Anda pun dapat dengan aman mengetahui titik breakpoint dari kabel listrik yang putus. Pen tester juga memiliki kepala obeng minus sehingga dapat digunakan untuk memasang atau melepas sekrup.- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:1 x ANENG Digital Multimeter Tespen Tester Obeng Minus AC Voltage - VD8071 x Panduan Penggunaan
Daftar Harga tespen philips Terbaru November 2026
| Kennedy Euro Testers | Rp78.900 |
| TEKIRO Screwdriver Tespen AC (Obeng Tespen) | Rp44.900 |
| STANLEY Screwdriver Tespen Spark (Obeng) | Rp22.900 |
| SATA Screwdriver Circuit Tester (Obeng) | Rp35.900 |
| KRISBOW Voltage Tester (Tespen) | Rp17.900 |
| DV Tespen Screwdriver | Rp7.900 |
| Non Brand Hex Bolt Nut Steel 8.8 M18x60mm (Baut Mur Hexagonal) | Rp389.900 |
| EZREN Testpen Screwdriver | Rp33.900 |
| Kenmaster Screwdriver Tespen (Obeng) | Rp5.900 |
| Aneng Tespen Tester Pen Non Contact Digital Display Alarm | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/6fP105064231-2.jpg)
/0vP104803031-1.jpg)
/9gP105511340-1.jpg)
/exP103638537-2.jpg)

/75P105455257-1.jpg)

/mwP102278824-3.jpg)

/mdP103245805-1.jpg)
/gpP102705601-3.jpg)
/l6P103931762-2.jpg)
/0bP106656011-1.jpg)
/otP103637893-11.jpg)
/h1P107653613-1.jpg)
/b3P107382399-2.jpg)
/khP105656737-1.jpg)


%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)