Spesifikasi
| Contact Voltage (V) | 11 to 450 |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| Handle Width (cm) | 3.35 |
| Head Diameter (cm) | 0.4 |
| Head Length (cm) | 2.4 |
| Non-Contact Voltage (V) | 30 to 1000 |
| Packaging Dimensions (cm) | 22x6x5 |
| Total Length (cm) | 19 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Memeriksa aliran listrik tidak bisa dilakukan sembarangan. Anda dapat melakukan pemeriksaan dengan aman menggunakan obeng tespen B19 dari ANENG yang dilengkapi layar digital. Layar digital akan menampilkan warna berbeda tergantung dari ada tidaknya aliran listrik. Anda pun dapat dengan aman mengetahui titik breakpoint dari kabel listrik yang putus.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Obeng Tespen Tester Pen Non Contact Digital Display Alarm - B19
1 x Baterai AAA
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Obeng Tespen Tester Pen Non Contact Digital Display Alarm - B19
1 x Baterai AAA
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Periksa Aliran Listrik dengan AkuratAnda tak perlu lagi kesulitan mengetahui di mana posisi kabel yang tidak dialiri listrik. Cukup tekan tombol dan telusuri kabel dengan kepala tespen. Jika layar digital merah, artinya terdapat tegangan listrik, namun jika hijau, artinya tidak ada tegangan listrik terdeteksi
- Periksa Tanpa Kontak Langsung
Dilengkapi dengan fitur NCV (Non-Contact Voltage tester) sehingga mampu mendeteksi tegangan listrik tanpa harus menyentuh langsung kabel logam atau konduktor. Tespen NCV mendeteksi tegangan listrik hanya dengan mendekatkannya ke kabel atau terminal, menghindari risiko tersengat listrik
- Layar Digital Canggih
Anda bisa melihat besar tegangan lewat layar digital yang tersedia. Layar digitalnya dilengkapi dengan fitur backlit sehingga mudah dilihat di berbagai kondisi cahaya. Layar juga akan otomatis mati jika tidak digunakan selama 3 menit untuk menghemat daya
- Obeng Terbaik untuk Teknisi Listrik
Test pen dengan bentuk kecil ini sangat cocok digunakan oleh para teknisi dengan mobilitas tinggi. Karena tidak hanya sebagai tester, Anda juga dapat menggunakannya sebagai obeng untuk melepas atau memasang sekrup. Tersedia varian obeng minus dan plus yang bisa Anda pilih
- Tak Ada Kabel yang Mengganggu
Obeng tespen dapat Anda gunakan tanpa sambungan ke catu daya. Hal ini karena obeng ditenagai dengan 1 baterai AAA. Obeng pun dapat Anda gunakan dengan nyaman tanpa adanya kabel yang mengganggu
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
