Spesifikasi
| AC Voltage Range (Hz) | 50/60 |
|---|---|
| AC Voltage Range (V) | 12 to 1000 |
| Battery Type | 2xAAA (Battery Not Included) |
| Dimensions (cm) | 17.4x3x2.5 |
| Features | Flashlight, Backlit, NCV Sensor, Zero Firewire Detection, Breakpoint Detection, Alarm, and Voice Broadcast |
| Packaging Dimensions (cm) | 6x5x21 |
| Safety Level | CE CAT.II 1000 V/CAT IV 600 V |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Periksa jaringan kelistrikan dalam satu genggaman dengan mudah tanpa kesulitan menggunakan test pen dari ANENG. ANENG menghadirkan test pen listrik inovatif dengan bentuk layaknya pulpen. Test pen digital VC1019 mampu mendeteksi tegangan, zero firewire, hingga breakpoint secara akurat. Hasil yang tampak pada layar dapat didengarkan melalui fitur voice broadcast. Cara mudah untuk menganalisis tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Tespen Digital Multimeter NCV Voice Broadcast 12-1000V - VC1019
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Tespen Digital Multimeter NCV Voice Broadcast 12-1000V - VC1019
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Periksa Listrik dengan AkuratTest pen digital multimeter akan membantu Anda memeriksa jaringan listrik yang masih berfungsi dengan baik atau tidak. Hanya dengan menyentuh jaringan dengan ujung test pen, layar LED secara otomatis akan menampilkan hasil pengukuran. Anda pun dapat menentukan sumber masalah saat terjadi kerusakan.
- Tampilkan dan Bacakan Data
Dilengkapi layar HD backlit yang mana hasil akan tetap terlihat jelas saat Anda gunakan di dalam atau luar ruangan. Agar semakin jelas, test pen digital ini dibekali fitur voice broadcast yang mampu membacakan hasil pengukuran.
- Sensor NCV Lebih Aman
Memeriksa tegangan dengan kontak langsung meningkatkan risiko keamanan. Alat ini telah dilengkapi kepala sensor NCV. Kepala sensor NCV dapat digunakan untuk mendekati sumber daya tanpa menyentuhnya.
- Tak Perlu Sambungan Daya
Digital multimeter dapat Anda gunakan tanpa sambungan kabel ke catu daya. Hal ini karena multimeter hanya perlu ditenagai dengan dua buah baterai AAA. Anda pun dapat menggunakannya di mana saja tanpa perlu kabel sambungan daya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
