Beli termometer infrared di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ZOYI Infrared ThermometerDeskripsi:Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gunatribut:
- Emissivity: 0.95 Preset
- Accuracy (°C): ±1.5
- D:S Ratio: 12:1
- KRISBOW Infrared ThermometerDeskripsi:Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Benetech Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
- Hioki Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- TRUSCO Termometer InframerahDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.atribut:
- Emissivity: 0.95 (Fixed)
- Measuring Temperature Range: -50 to 330°C
- Power Supply: 9V dry batteryx1 (sold separately)
- Temperature Min Display: 0.1°C
- Dimension (WxDxH) (mm): 36 x 89 x 134
- Distance Versus Measurement Range Ratio (D vs. S): 12vs.1
- MILWAUKEE Infrared ThermometerDeskripsi:Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.atribut:
- Display - IR Camera: LCD
- Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
- Laser Sighting - Infrared: Single Dot
- Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
- AND Infrared ThermometerDeskripsi:Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
- KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging Compact -20 sampai 380 Catribut:
- Measuring Range: -20 to 380 °C/ -4 to 416 °F
- Accuracy: +/- 2 C (+/- 3.6F) or +/- 2% of reading
- Display: 2” TLT LCD, 240 x 320 pixels resolution
- Field of View: 31 x 31 degree, focus distance 0.5m
- IR Resolution (pixels): 80x80
- Emissivity: Adjustable 0.01 to 1
- Battery: Li-ion rechargable battery, 8 hours working time
- Color Palettes: Iron, Rainbow, Grey, Grey inverted
- Image Storage: Bitmap (BPM), Including 6400 points measurement data
- Spot Marks: Center Spot, Auto Hot and Cold Mark
- Unit Dimensions (mm): 70x58x175
- BOSCH Thermal CameraDeskripsi:Supported Android devices : - Smartphone with Android 4.3 or higher, Tablet with Android 4.3 or higher Supported iOS devices : - iPad (3rd Gen. or higher), iPad Air (1st Gen. or higher), iPad mini (1st Gen. or higher), iPhone 4S or higheratribut:
- Battery Voltage (V): 12
- Measuring Application: Thermal image
- Screen Size (inch): 3.5
- Pro'sKit Infrared ThermometerDeskripsi:Ideal for measuring of objects which are dangerous or hard to reach to the surface to be measured.- LCD Display- Adjustable Emissivity- 12:1 D:S Ratio- Multiple Laser Targeting
- TOTAL Infrared ThermometerDeskripsi:Color Display Screen. D:S = 12:1. - Respon Time:atribut:
- Temperature (°C): -30 to 550
- D:S: 12:1
- Temperature (°F): 22 to 1022
- Ambient Temperature (°C): -10 to 60
- Ambient Temperature (°F): -14 to 40
- Smart Sensor Infrared ThermometerDeskripsi:Desain paling dasar terdiri dari lensa untuk memfokuskan energi inframerah (IR) ke detektor, yang mengubah energi menjadi sinyal listrik yang dapat ditampilkan dalam satuan suhu setelah dikompensasikan untuk variasi suhu sekitar. Termometer Inframerah memungkinkan pengguna mengukur suhu dalam aplikasi di mana sensor konvensional tidak dapat digunakan. Secara khusus, dalam kasus yang berhubungan dengan benda bergerak (yaitu, roller, mesin bergerak, atau ban berjalan), atau di mana pengukuran tanpa kontak diperlukan karena kontaminasi atau alasan berbahaya (seperti tegangan tinggi), di mana jarak terlalu jauh, atau di mana suhu yang akan diukur terlalu tinggi untuk termokopel atau sensor kontak lainnya.Infrared Thermometer dari pabrikan Smart SensorMendapatkan sertifikat kalibrasiMengukur -50 sampai +900 Celsius
- TESTO Infrared ThermometerDeskripsi:-With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
- Flir Infrared Visual ThermometerDeskripsi:As a first line of defense, thermal patterns are great indicators of unseen trouble areas. These instruments have more capabilities that an infrared thermometer, but less capabilities than an Infrared camera. Infrared visual thermometers make it easy to find unseen hot and cold spots for instant troubleshooting, and to store images and data to show customers and include in reports.atribut:
- UNSPSC: 41112213
- Brand: FLIR
- Operating Temperature Range (°F): 14 to 113
- Spectral Response - Infrared (µm): 7.5 to 14.0
Daftar Harga termometer infrared Terbaru January 2026
| ZOYI Infrared Thermometer | Rp269.900 |
| KRISBOW Infrared Thermometer | Rp469.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp1.399.900 |
| Benetech Infrared Thermometer | Rp499.900 |
| Hioki Infrared Thermometer | Rp2.599.900 |
| PRIO Hot Plate | Rp1.999.900 |
| TRUSCO Termometer Inframerah | Rp999.900 |
| MILWAUKEE Infrared Thermometer | Rp2.999.900 |
| AND Infrared Thermometer | Rp1.999.900 |
| KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging Compact -20 sampai 380 C | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)