Beli stetoskop di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. 3M Littmann Classic III Stethoscope (Stetoskop)
    Mulai

    Rp1.599.900

    3M Littmann Classic III Stethoscope (Stetoskop)
    Deskripsi:
    Alat mendengarkan denyut/detak jantung pasien anak dan dewasa warna Black / Champagne 5861 (Special Edition) 2 head/kepala stetoskop--untuk anak dan dewasa - Chestpiece dua sisi dengan diafragma merdu pada kedua sisi dewasa dan anak. - Single-piece merdu diafragma mudah dipasang, dan lebih mudah dibersihkan karena permukaannya halus tanpa celah. - Sisi pediatrik mengkonversi ke bel terbuka tradisional dengan mengganti diafragma single-piece dengan pelek non-dingin. - Tabung generasi berikutnya memberikan hidup lebih lama karena peningkatan ketahanan terhadap minyak dan alkohol kulit; cenderung tidak mengambil noda. - Diafragma merdu kecil berguna untuk pasien anak-anak, kecil, atau kurus; di sekitar perban; dan untuk penilaian karotis. - Chestpiece stainless steel presisi-mesin menjadi bentuk yang estetis, kurang sudut. Batang ini memiliki indikator sisi terbuka. - Snap-tight eartips memiliki permukaan yang halus dan lembut, memberikan segel akustik yang nyaman dan nyaman
    atribut:
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 10501511734
  2. Riester Stetoscope
    49%
    Mulai

    Rp469.900

    Riester Stetoscope
    Deskripsi:
    Stetoskop Riester adalah sebuah alat medis akustik yang sangat sensitive untuk memeriksa suara dalam tubuh.Alat ini banyak digunakan untuk mendengar suara jantung dan pernapasan, meskipun dia juga digunakan untuk mendengar intestine dan aliran darah dalam arteri dan "vein".
  3. Wipro Code Reader Engine Stethoscope (Pembaca Kode Otomotif)
    Mulai

    Rp129.900

    Wipro Code Reader Engine Stethoscope (Pembaca Kode Otomotif)
    Deskripsi:
    Stethoscope yang digunakan untuk mengecek keadaan mesin mobil, didesain anti shock menghindari Anda dari tersengat listrik mobil dan suara yang meledak tiba-tiba, aman digunakan untuk langkah memperbaiki mesin mobil Anda.
  4. monotaro Sound scope with the sound collecting machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    monotaro Sound scope with the sound collecting machine
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sound scope
    atribut:
    • Accessories: Collected machine
    • Overall Length (mm): 275 (needle)
    • Shaft Diameter (Ø mm): 3.4
    • Shaft Length (mm): 235
    • Hose Length (mm): 550
    • Package Weight (g): 192
  5. ABN Stethoscope Classic Adult
    Mulai

    Rp299.900

    ABN Stethoscope Classic Adult
    Deskripsi:
    Stetoskop Profesional dengan Daya Tahan yang Kuat dan Respons Akustik yang Tinggi
  6. Kennedy Code Reader Mechanics Stethoscope (Pembaca Kode Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Kennedy Code Reader Mechanics Stethoscope (Pembaca Kode Otomotif)
    Deskripsi:
    Professional stethoscope provides a fast and easy way to locate noises in engines or bearings and other moving parts. High quality surgical grade PVC and rubber parts for increased sound definition, plastic ear-pieces minimise outside noise with an aluminium alloy probe/needle for finding the exact location of specific noises. Supplied with rubber trumpet for checking vacuum and pressure flow. Useful for synchronising multi carburettors, helps to track dashboard rattles and is ideal for pinpointing unusual vibrations or suspected leaks, it is also shockproof.
    atribut:
    • Tool Material: Nylon
    • Number of Pieces: 3
    • Includes: Aluminium Probe Mechanic s Stethoscope Rubber Trumpet
    • Product Number: MSC110
    • Part Number: KEN5032740K
  7. JTC Mechanic Stethoscope 1921
    Mulai

    Rp269.900

    JTC Mechanic Stethoscope 1921
    atribut:
    • Overall Length (mm): 710
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  8. JONNESWAY Mechanics Stethoscope
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    JONNESWAY Mechanics Stethoscope
    Deskripsi:
    Losates source of engine noise quickly. Listen for trouble by tracing sound of flowing water, oil, gas or steam. Identify piston slap, worn gears, faulty valves, water pump failure, damaged gaskets and defective bearing. Handle is shockproof. Disassembles for storage.
  9. OneMed Stethoscope Dewasa
    Mulai

    Rp52.900

    OneMed Stethoscope Dewasa
    Deskripsi:
    Alat medis untuk mendengarkan suara/ denyut jantung dalam tubuh pasien bayi. Merk OneMed. Spesifikasi: Spare Part: 2 buah ear tip, dan 1 buah membran NOMOR IZIN EDAR: AKD 11102900310
  10. JTC Mechanic Stethoscope 1007
    Mulai

    Rp549.900

    JTC Mechanic Stethoscope 1007
    atribut:
    • Overall Length (mm): 275 (needle)
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  11. DOGYU Stethoscope
    52%
    Mulai

    Rp719.900

    DOGYU Stethoscope
    Deskripsi:
    Purpose : Inspection tool to listen to the abnormal sound. For adjustment of home electric appliances and precision machinery.
    atribut:
    • Weight (g): 100
    • Purpose of Use: Hammering sound diagnostic tests for exterior wall etc. For adjustment of home appliances and precision machines.
  12. TOTAL Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp1.899.900

    TOTAL Cordless Impact Drill Lithium Ion (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    10mm Keyless Chuck Besi. Setting Torsi: 21+1+1. With LED light. LED Battery Power Indicator. Voltase: 220V-240V - 50Hz. Charging Time: 2 Hours. 58pcs accessories: 4 types of couplers @10pcs; 2-6mm iron drill bits (6); 3-8m (5) concrete drill bits; screwdriver eyes (6)+extension. Packed by BMC.
  13. Lepu Medical Real Time PCR System
    Mulai

    Rp589.999.900

    Lepu Medical Real Time PCR System
    atribut:
    • Size (mm): 490x355x284
    • Dynamic range: 1-1010 Copies
    • Test Method: Four-Fold Fluorescence Detection
    • Thermal Cycle Temperature Control: Semiconductor Thermoelectric Module
    • Temperature Range (°C): 4.0 - 99.0
    • Capacity (ml): 96x0.2ml Tubes (Low Profile And Standard) Slides Tube, 1x96-Well Microplate
    • Communication Ports: RS232,USB
    • Custom Report Form: Support
    • Data Export Format: Excel, CVS
    • Detection Wavelength (nm): 500-800
    • Fluorescence Repeatability: CV≤ 3%
    • Fluorescent Linearity: r≥0.99 Coefficient of Correlation
    • Heating and Cooling Rate (°C/s): ≥1.5
    • Hot Cover Temperature Range (°C): 50 - 108
    • Minimum Computer Configuration: Intel or AMD Dual-2.8GHz, More Than 4G Memory and 128GB
    • Optical Detection Excitation Wavelength (nm): 300-800
    • Power Supply: AC 220V-, 50Hz, <800VA
    • The Operating System: Window 7/8/8.1/10
    • Thermal Accuracy (°C): ≤0.5 (at 90°C)
    • Thermal Uniformity (°C): ≤0.5 (at 90°C)
Daftar Harga stetoskop Terbaru November 2026
3M Littmann Classic III Stethoscope (Stetoskop)Rp1.599.900
Riester StetoscopeRp469.900
Wipro Code Reader Engine Stethoscope (Pembaca Kode Otomotif)Rp129.900
monotaro Sound scope with the sound collecting machineRp349.900
ABN Stethoscope Classic AdultRp299.900
JTC Electric Dynamic Stethoscope for Vehicle (Stetoskop Kendaraan)Rp7.899.900
Kennedy Code Reader Mechanics Stethoscope (Pembaca Kode Otomotif)Rp599.900
JTC Mechanic Stethoscope 1921Rp269.900
JONNESWAY Mechanics StethoscopeRp229.900
OneMed Stethoscope DewasaRp52.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)