Beli infrared termometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ZOYI Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp269.900

    ZOYI Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Termometer Infrared Digital untuk mengukur suhu segala benda padat, cair atau gas. Suhu benda, air, api atau mesin, yang mudah dan sulit dijangkau. Tanpa perlu ditempelkan ke benda sehingga mudah dan praktis dalam penggunaannya.Handheld Digital Laser LCD Display IR Infrared Thermometer Auto Temperature Meter Sensor Gun
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 Preset
    • Accuracy (°C): ±1.5
    • D:S Ratio: 12:1
  2. MILWAUKEE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp2.999.900

    MILWAUKEE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fast-scanning Milwaukee Infrared Temp-Gun is designed for ease of use and reliable temperature readings at demanding jobsites. The infrared thermometer has a clear, premium-quality LCD for easy readability indoors and out. It features simplified controls including easy High/Low alarm setup. The reinforced frame, bumpered nose, and shielded LCD help assure durability.
    atribut:
    • Display - IR Camera: LCD
    • Item - Infrared Thermometer: Infrared Thermometer
    • Laser Sighting - Infrared: Single Dot
    • Memory - Instrument: Avg., Dif., Max., Min
  3. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.399.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    - No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.
    atribut:
    • Minimum Temperature Display (°C): 0.1
  4. KRISBOW Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    KRISBOW Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  5. Benetech Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    Benetech Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer Benetech merupakan Unit yang terdiri dari Optik, Penguat Sinyal Sensor Suhu, Rangkaian Pemrosesan dan Layar LCD Optik. Mengumpulkan energi inframerah yang dipancarkan oleh objek dan fokus ke Sensor. Kemudian sensor menerjemahkan energi menjadi sinyal listrik. Sinyal ini akan berubah menjadi digital yang ditampilkan pada LCD setelah penguat sinyal dan rangkaian pemrosesan.
  6. SATA Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp709.900

    SATA Infrared Thermometer
    atribut:
    • Spectral Response (µm): 7.5-13.5
    • Storage Temperature (°C): -20~60
  7. Hioki Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Hioki Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
  8. AND Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp1.999.900

    AND Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Infrared Thermometer AND memungkinkan pengukuran suhu non-kontak secara cepat dan akurat. Cocok untuk industri makanan, HVAC, dan aplikasi medis atau otomotif.
  9. TRUSCO Termometer Inframerah
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TRUSCO Termometer Inframerah
    Deskripsi:
    -With laser point function.-Consumer products safety act PSC marked item.-Equipped with auto power off and automatic hold functions.-With backlight.
    atribut:
    • Emissivity: 0.95 (Fixed)
    • Measuring Temperature Range: -50 to 330°C
    • Power Supply: 9V dry batteryx1 (sold separately)
    • Temperature Min Display: 0.1°C
    • Dimension (WxDxH) (mm): 36 x 89 x 134
    • Distance Versus Measurement Range Ratio (D vs. S): 12vs.1
  10. PRIO Hot Plate
    Mulai

    Rp1.999.900

  11. IRTEK Infrared Non Contact Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp979.900

    IRTEK Infrared Non Contact Thermometer
    Deskripsi:
    Circular laser beam.
    atribut:
    • Battery: 2x1.5V (AAA Battery)
    • Resolution (°): 0.1
  12. KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging Compact -20 sampai 380 C
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imaging Compact -20 sampai 380 C
    atribut:
    • Measuring Range: -20 to 380 °C/ -4 to 416 °F
    • Accuracy: +/- 2 C (+/- 3.6F) or +/- 2% of reading
    • Display: 2” TLT LCD, 240 x 320 pixels resolution
    • Field of View: 31 x 31 degree, focus distance 0.5m
    • IR Resolution (pixels): 80x80
    • Emissivity: Adjustable 0.01 to 1
    • Battery: Li-ion rechargable battery, 8 hours working time
    • Color Palettes: Iron, Rainbow, Grey, Grey inverted
    • Image Storage: Bitmap (BPM), Including 6400 points measurement data
    • Spot Marks: Center Spot, Auto Hot and Cold Mark
    • Unit Dimensions (mm): 70x58x175
  13. SHINWA Thermometer Bar Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

  14. BOSCH Thermal Camera
    Mulai

    Rp20.999.900

    BOSCH Thermal Camera
    Deskripsi:
    Supported Android devices : - Smartphone with Android 4.3 or higher, Tablet with Android 4.3 or higher Supported iOS devices : - iPad (3rd Gen. or higher), iPad Air (1st Gen. or higher), iPad mini (1st Gen. or higher), iPhone 4S or higher
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 12
    • Measuring Application: Thermal image
    • Screen Size (inch): 3.5
  15. Pro'sKit Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp929.900

    Pro'sKit Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Ideal for measuring of objects which are dangerous or hard to reach to the surface to be measured.- LCD Display- Adjustable Emissivity- 12:1 D:S Ratio- Multiple Laser Targeting
  16. TOTAL Infrared Thermometer
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp909.900

    TOTAL Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Color Display Screen. D:S = 12:1. - Respon Time:
    atribut:
    • Temperature (°C): -30 to 550
    • D:S: 12:1
    • Temperature (°F): 22 to 1022
    • Ambient Temperature (°C): -10 to 60
    • Ambient Temperature (°F): -14 to 40
  17. Smart Sensor Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp329.900

    Smart Sensor Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Desain paling dasar terdiri dari lensa untuk memfokuskan energi inframerah (IR) ke detektor, yang mengubah energi menjadi sinyal listrik yang dapat ditampilkan dalam satuan suhu setelah dikompensasikan untuk variasi suhu sekitar. Termometer Inframerah memungkinkan pengguna mengukur suhu dalam aplikasi di mana sensor konvensional tidak dapat digunakan. Secara khusus, dalam kasus yang berhubungan dengan benda bergerak (yaitu, roller, mesin bergerak, atau ban berjalan), atau di mana pengukuran tanpa kontak diperlukan karena kontaminasi atau alasan berbahaya (seperti tegangan tinggi), di mana jarak terlalu jauh, atau di mana suhu yang akan diukur terlalu tinggi untuk termokopel atau sensor kontak lainnya.Infrared Thermometer dari pabrikan Smart SensorMendapatkan sertifikat kalibrasiMengukur -50 sampai +900 Celsius
  18. Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shinwa Rules Radiation Thermometer with Laser Point Function
    atribut:
    • Material: Body: ABS resin
    • Power: Two AAA alkaline batteries
    • Type of display Temperature: Digital
    • Battery Life (hour): Continuous use 14
    • Dimensions (mm): 185x46x143
    • Precision: ± 2% or ± 2°C (applying the higher number)
    • Thermometer Type: Radiation thermometer (gun type)
Daftar Harga infrared termometer Terbaru March 2026
ZOYI Infrared ThermometerRp269.900
MILWAUKEE Infrared ThermometerRp2.999.900
FLUKE Infrared ThermometerRp1.399.900
KRISBOW Infrared ThermometerRp469.900
Benetech Infrared ThermometerRp499.900
SATA Infrared ThermometerRp709.900
Hioki Infrared ThermometerRp2.599.900
AND Infrared ThermometerRp1.999.900
TRUSCO Termometer InframerahRp1.299.900
PRIO Hot PlateRp1.999.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)