Beli terminal kabel listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kasuga Electric Set Terminal Block T10atribut:
- Material: Main body: Phenol, Cover: Polycarbonate
- Number of Poles: 6
- Length (mm): 82
- Width (mm): 30
- Height (mm): 21
- Rating: 250V-20A
- Specification: Terminal screw M3.5
- Commercial frequency and voltage resistance: 2000V 1 minute
- Impulse voltage resistance: 4000V
- Compatible Electric Wire (mm²): 0.75 to 2
- MASKO Panel PlatDeskripsi:- Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panelatribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI, Dilengkapi perangkat penutup soket untuk keamanan tambahan, Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana-mana, Posisi saklar menurun untuk kenyamanan pemakaian dan kemudahan penyimpanan serta instalasi, Saklar dengan lampu indikator, Saklar tersendiri untuk setiap soket untuk penghematan pemakaian listrik, Soket akhir berjarak lebih lebar untuk mengakomodasi steker lebar atau AC adaptor besar, Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI, Dilengkapi dengan gounding terminal untuk keamanan, Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan.atribut:
- Cable (m): 1.5
- Cable Type: H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Stop Kontak dilengkapi dengan Pengaman Soket, Saklar dan Kabel (model Bola/Donat)atribut:
- Kabel: Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm
- Saklar: 1 Saklar
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- KASUGA Terminal BlockDeskripsi:A terminal block set which is assembled in advance to the required number of poles.Terminal cover and name seal accessory are included.atribut:
- Number of Poles: 10
- L x W x H (mm): 122 x 30 x 21
- monotaro Group Terminal BlockDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Terminal Strip, Barrier Terminalatribut:
- Material: [Terminal base] Phenol (black), [Cover] PC (transparent)/UL94-V0, [Conductive plate] Brass (nickel plating), [Terminal screw part] Iron (chromate), [Inscription seal] Fiber
- Number of Poles: 6P
- Terminal screw: M5
- Type of Sign: Direct attachment
- Maximum Current (A) : 3.5mm 2 wires: 30, 5.5mm 2 wires: 40, 8mm 2 wires: 50
- Rated Insulation Voltage (V) : 600
- Terminal Connection: screw
- Withstand Voltage (V) : 2500
- DV Kotak Panelatribut:
- Material: Steel
- Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
- Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
- Product Content: Kunci Metal, Plat Loyang, Grounding Bolt, Engsel Flexible
- Protection Standard: IP65 & IK10
- Fort Metal Indoor Panel BoxDeskripsi:Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.atribut:
- IP Protection Degree: IP55
- Cat Powder Coating: RAL-7035
- HSP Waste Safety Label (Toxic, Dangerous And Pressure) Sticker Onlyatribut:
- Size (cm): 20x30
- KASUGA Terminal Block Rail Type (Terminal Panel Listrik)atribut:
- Terminal screw: M4×8.5
- Mounting Method: DIN Rail
- Wiring Method: Screw
- Applicable Rail: Compatible with 35mm wide DIN rail
- Applicable Wire (mm²): 3.5
- Connectable Wire (mm²): 3.5
- Maximum Current (A) : 30
- Pitch between Terminals (mm): 11.5
- Rated Current (IEC) (A): 40
- Rated Current (JIS) (A): 40
- Rated Current (UL) (A): 30
- Rated Impulse with Stand Voltage (kV): 6
- Rated Insulation Voltage (V) : 600
- Type: Standard Type (jump up)
- Fort Box Panel Distribution Fiber Glass dengan Base Plate Bajaatribut:
- Material: Fiber Glass/SMC
- Temperature (°C): -40 to +120
- Protection : IP66
- MASKO Panel Plat SuperDeskripsi:- Panel Box berkualitas- Bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel- Dilengkapi dengan pelindung gasket karet sehingga mencegah air dan debu masuk dalam panel.atribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
- KASUGA End Plateatribut:
- Compatible Unit Model: For TXU7/10S/10/20
- Thickness (mm): 3
- Fort Metal Outdoor Panel BoxDeskripsi:Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.atribut:
- IP Protection Degree: IP55
- Cat Powder Coating: RAL-7035
Daftar Harga terminal kabel listrik Terbaru March 2026
| Kasuga Electric Set Terminal Block T10 | Rp99.900 |
| MASKO Panel Plat | Rp279.900 |
| KASUGA Terminal Block (Terminal Panel Listrik) | Rp54.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp74.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet) | Rp90.900 |
| Uticon Stop Kontak dengan Kabel + Saklar (Power Socket/Power Outlet) | Rp74.900 |
| Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet) | Rp51.900 |
| KRISBOW Stop Kontak Kabel Roll (Cable Reel) | Rp209.900 |
| KASUGA Terminal Block | Rp159.900 |
| monotaro Group Terminal Block | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 24/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/9dP105560337-1.jpg)
/d4P102277472-2.jpg)
/dkP104564488-6.jpg)




/96P103211330-10.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Rambu%20Keselamatan/Rambu%20Bahaya/Tanda%20Terkait%20Penanganan%2C%20Penyimpanan%20%26%20Pembuatan/HSP%20Waste%20Safety%20Label%20(Toxic%2C%20Dangerous%20And%20Pressure)%20Sticker%20Only/10P104624036-1.jpg)
/9bP107252335-1.jpg)
/biP105753414-1.jpg)