Dutron Stop Kontak 4-Gang dengan Kabel (Power Socket/Power Outlet)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp49.900 - Rp57.900
Spesifikasi
Plug Hole4
Maximum Usage (W)Up to 600
Dimensions (cm)23x5.3x3.2
Dimensions WxHxD (mm)230x53x32
Number of Outlets4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DUTRON Stop Kontak Switch 4 Lubang + Kabel 3 meter

Stop Kontak berfungsi sebagai penghubung antara sumber listrik dengan alat elektronik. Stop kontak Dutron sudah dilengkapi dengan terminal kuningan serta arde/ground sehingga dapat mengantarkan arus litrik yang stabil dan aman bagi pengguna.

Spesifikasi:
Tipe: DV-SKK-43
- Dilengkapi switch ON/OFF dan lampu indikator

Panjang kabel sebenarnya lebih pendek daripada yang tertera pada judul produk. Mohon dimengerti dan dimaklumi agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Fitur
- Produk bersertifikat SNI
- Warna tidak berubah / kusam
- Produk tidak mudah terbakar (tidak merambatkan api)
- Produk tahan lama
- Pemasangan mudah dan praktis

Ulasan Produk