Beli tekiro kunci l satuan long no 6 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot)Deskripsi:WD-40 Specialist White Lithium GreasePELUMAS ANTI KARAT YANG MELEKATFungsi: Solusi yang memberikan pelumasan & lapisan perlindungan melawan korosi jangka Panjang, tidak akan menetes atau berceceran. Mengurangi gesekan antar logam sehingga peralatan Anda berjalan dengan lancar. Dapat digunakan pada sambungan logam yang menahan beban, tahan suhu -17C sampai +148C, tahan panas & air.- Cocok digunakan pada sambungan antar logam- Melekat pada permukaan disegala kondisi cuaca- Ideal digunakan untuk pekerjaan beratPenggunaan Aplikasi:- Bearing- Piston- Pompa Air- Rel Pintu- Shock Absorberatribut:
- Volume (ml): 360
- WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat)Deskripsi:WD-40 Multi-Use Product_x000D_PRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000_x000D_KEGUNAAN_x000D_Fungsi Product :_x000D_1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll_x000D_2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet._x000D_3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome._x000D_4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan._x000D_5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)Deskripsi:WD-40 Specialist Contact CleanerSEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.Fungsi:- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci- Pembersih non-konduktif- Aman pada plastik, karet, & logam- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3- Memenuhi regulasi ROHS*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone- Penggunaan Aplikasi:- - Papan Sirkuit- - Colokan USB- - Printer- - Remote Control- - Game Console- - PC Mother Board- - Dllatribut:
- Initial Boiling Point (°C): 60
- Solubility in Water: Insoluble
- Specific Gravity: 0.66
- Percent Volatile (%): 100
- WD-40 Specialist Silicone (Semprotan Silikon)Deskripsi:WD-40 Specialist SiliconePASANGAN YANG SEMPURNA UNTUK MELUMASI & MELINDUNGI BAGIAN KARETFungsi:Dengan aman melumasi, tahan air dan melindungi permukaan logam dan non-logam, termasuk karet, plastik dan vinil. Dilengkapi dengan formula yang cepat kering dan memberikan lapisan bening yang tidak mencemari permukaan dan tidak lengket sehingga kotoran tidak akan menempel kembali.- Tahan terhadap temperatur tinggi -73C sampai +260C.- Melepaskan & Mencegah bagian yang lengket.- Tahan air dan melindungi dari kelembapan.Penggunaan Aplikasi:- Puli- Katrol- Konveyor- Pipa- Pintu, Jendela, & Wiper mobil- Hand Grip Motoratribut:
- Volume (ml): 360
- WD-40 Specialist Belt DressingDeskripsi:WD-40 Specialist Belt DressingPELUMAS, MENJAGA KUALITAS BELTFungsi:Diformulasikan untuk mengembalikan kelenturan dan fleksibilitas, serta membantu menghilangkan derit dan tergelincir - Membersihkan gusi, kotoran, pernis, timbal & karbon deposit- Menghilangkan bunyi decit dan selip- Memulihkan kelenturan dan fleksibilitas sabuk- MemperpanjangPenggunaan Aplikasi:- Sabuk V- Sabuk Datar- Sabuk Bergigiatribut:
- Volume (ml): 360
- Type: Physical & Chemical Properties
- REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas)Deskripsi:Melindungi metal dari karat dam korosi. Melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetresi yang cepat. Menghilangkan bunyi derit akibat gesekan. Membersihkan kotoran, oli, aspal, dan debu.
- monotaro.id Pelumas Dengan NozzleDeskripsi:Lubricant ini cairan multifungsi yang dengan formulasi khusus untuk melindungi dan melumasi peralatan besi dan komponen mesin. Manfaat: 1. Cairan semprotan ini dapat menghilangkan kelengketan pada permukaan bahan logam. Contoh, bisa digunakan untuk menghilangkan oli, lemak,debu, kotoran serta karat dari permukaan logam. 2. Ideal untuk melepaskan mur dan baut yang berkarat dengan kemampuan penetrasi yang sangat kuat. Sangat efektif dalam pelumas dan anda bisa juga mengatasi masalah bunyi mendecit dari mesin. 3. Penetrating oil menggantikan kelembaban dan melindungi bahan logam dari karat dengan lapisan anti korosi yang bisa bertahan lama. Dapat menembus bagian yang tersembunyi dan melumasi hampir semua bagian.
- REXCO 18 Specialist Contact CleanerDeskripsi:REXCO 18 Specialist Contact Cleaner dapat digunakan:-Membersihkan komponen elektrik-Tidak meninggalkan residu dan cepat kering-Tidak menghantarkan listrik-Menghambat terjadinya korosiKelebihan: -Daya bersih 2x lebih efektif-Penguapan 2x lebih cepat
- CRC CO Contact CleanerDeskripsi:Pembersih contact cleaner yang tidak mengandung zat berbahaya : VOC, Non-Chlorinated, Non-Flammable, Plastic Safe, NSF K2 registered.atribut:
- Appearance: Colorless Volatile Liquid
- WD-40 Chain Lubricant (Pelumas Rantai)Deskripsi:WD-40 Specialist Chain LubeMEMBERIKAN PELUMASAN & PERLINDUNGAN RANTAI YANG BERPERFORMA TINGGI & TAHAN LAMAFungsi:Pelumas Syntetic rantai performa tinggi yang dapat melekat pada perputaran yang tinggi. Cocok digunakan pada semua jenis ring (tipe O, X, dan Z) di sepeda motor sport, off-road, cruiser, dan ATV.- Memperkuat umur rantai- Menghasilkan lapisan pelumasan yang tahan lama melekat dan memperlambat keausan pada rantai- Membantu meningkatkan kinerja performa kendaraan / mesin anda secara efisienPenggunaan Aplikasi:- Rantai Motor Sport, off-road, Cruiser, dan ATV- Drivetrain / Powertrain- Ring O,X,Z- Rantai mesin industrialatribut:
- Volume (ml): 360
- WD Grinding Metal Wheel 7 inch (Batu Poles Gerinda 7 inch)atribut:
- Grade: 24 ( Kasar )
- Hardness: Q ( Keras )
- Abrasive & Ring Dimension (mm): 180x6x22.2
- Abrasive & Ring Dimension (inch): 7in.x1/4in.x7/8in
- Main Abrasive Material: Brown Fused Alumina Oxide
- Maximum Speed (rpm): 8580 (80M/S)
- WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserDeskripsi:WD-40 Specialist Machine & Engine DegreaserPEMBERSIH OIL GEMUK NODA MEMBANDAL TANPA MENINGGALKAN RESIDUFungsi:Berbahan dasar air sehingga aman digunakan pada seluruh permukaan tanpa mengangkat coating atau lapisan akhir. Bekerja cepat menghilangkan gemuk, oli, lumpur dan noda yang melekat tanpa meninggalkan residu dan menghasilkan Power Foam yang berkerja dengan cepat serta mudah dibilas.- Membersihkan peralatan secara efisien dan membuat tahan lama.- Berbahan dasar air dan aman digunakan ditangan- Dapat digunakan pada berbagai permukaan termasuk logam, penutup knalpot, lantai, dinding, dll.Penggunaan Aplikasi:- Perkakas Tangan- Body & Velg Mobil / Motor / Sepeda- Permesinan Industri- Lantai, Dinding, Langit-langit- Cerobong Buang dan lain-lainatribut:
- Volume (ml): 450
- Appearance: Clear liquid
- Smell: Mild petroleum/solvent odor
- Initial Boiling Point (°C): 160
- Flash Point (°C): 43
- Specific Gravity: 0.775
- Pressure (psi): 42
- Solubility in Water: Negligible in water
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- WD-40 Specialist Dry Lube (Semprotan Anti Karat)Deskripsi:WD-40 Specialist Dry LubePELUMAS KERING TIDAK BERMINYAK TAHAN KOTORAN & DEBUFungsi:Mengandung PTFEE ( Polytetrafluoroethylene ) yang memberikan pelumasan sempurna dan perlindungan terhadap korosi dalam waktu yang lama tanpa berminyak (kering). Sangat cocok digunakan ketika kebersihan dan kualitas menjadi kebutuhan utama dalam penggunaanya karena produk ini cepat mengering dan memberikan lapisan pelumasan yang menangkal kotoran, debu, dan minyak dari luar. Aman digunakan pada kayu, kertas, kain, kulit, logam, karet, kaca dan sebagian besar plastik (kecuali Polikarbonat dan Polistiren bening). Efektif digunakan pada temperatur -45C sampai +260C.- Cocok digunakan untuk proses pelepasan moulding- Pelumasan & perlindungan terhadap kotoran, debu, dan minyak- Cepat kering tidak berminyakPenggunaan Aplikasi:- Moulding- Mata bor- Conveyor Belts- Trek Pintu & Jendela- Peralatan Industriatribut:
- Volume (ml): 360
- Appearance/Odor: Colorless liquid with a petroleum odor
- Flash Point (°C): <-34 (ASTM D3828)
- WD-40 Specialist Brake & Parts CleanerDeskripsi:WD-40 Brake & Parts CleanerPEMBERSIH KOMPONEN REMFungsi:Diformulasikan untuk membersihkan komponen rem, grase, minyak dan lainnya dengan cepat dan aman serta tidak meninggalkan noda, tidak meninggalkan residu dan tidak korosif. Juga membantu menghentikan derit rem cakram dan menghilangkan selip kopling1. Menghilangkan minyak, lemak, kotoran dan minyak rem2. Membersihkan tanpa membongkar unit3. Amandigunakanpadakampasrem,bantalandantromolPenggunaan Aplikasi:- Rem cakram- Tromol Cakram- Kaliper Rematribut:
- Volume (ml): 450
- Appearance: Clear liquid
- Smell: Petroleum odor
- Initial Boiling Point (°C): 90
- Flash Point (°C): -8
- Specific Gravity: 0.687
- Pressure (psi): 55
- Solubility in Water: Insoluble
- WD-40 Specialist Food Grade Silicone (Pelumas Mesin Food Grade)Deskripsi:WD-40 Specialist Food Grade SiliconePELUMAS BERKUALITAS FOOD GRADEFungsi:Di rancang secara khusus untuk industri aplikasi penanganan & pengolahan makanan. Produk ini melumasi dan melindungi tanpa meninggalkan noda. Mencegah terjadinya lekatan pada aplikasi metal ke non metal. Membentuk lapisan pelumasan yang tidak berbau, berwarna, di permukaan seperti plastik, karet, logam, kaca, kayu, dll.- Telah bersertifikat NSF: Registrasi H1 dan H2- Rancangan khusus untuk industri penanganan & pengolahan makanan- Membentuk lapisan pelumasan yang tanpa warna, bau, dan tidak meninggalkan nodaPenggunaan Aplikasi:- Konveyor Belt- Mesin Pembotolan- Rak Makanan- Bantalan Karet & Segel- Vending Machine- Dllatribut:
- Volume (ml): 360
- Appearance: Colorless liquid
- Odor: Mild Petroleum/Solvent odor
- Flammability (solid, gas): Flammable Aerosol
- Boiling Point/Range (°C): 98-104 (208-219°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
- Flash Point (°C): -8 (18°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
Daftar Harga tekiro kunci l satuan long no 6 mm Terbaru April 2026
| WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna) | Rp62.900 |
| WD-40 Specialist White Lithium Grease (Gemuk Semprot) | Rp119.900 |
| WD-40 Multi-Use Product + Smart Straw (Semprotan Anti Karat) | Rp109.900 |
| WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik) | Rp67.900 |
| WD-40 Specialist Silicone (Semprotan Silikon) | Rp119.900 |
| WD-40 Specialist Belt Dressing | Rp189.900 |
| REXCO Multi-Purpose Lubricant (Pelumas) | Rp29.900 |
| monotaro.id Pelumas Dengan Nozzle | Rp41.900 |
| REXCO 18 Specialist Contact Cleaner | Rp34.900 |
| CRC CO Contact Cleaner | Rp95.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0cP101000012-28.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Gemuk/WD-40%20Specialist%20White%20Lithium%20Grease%20(Gemuk%20Semprot)/ayP101574394-9.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Multi-Use%20Product%20%2B%20Smart%20Straw%20(Semprotan%20Anti%20Karat)/arP101574387-8.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/WD-40%20Specialist%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/8oP104720312-8.jpg)

/acP101002372-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/monotaro_id%20Pelumas%20Dengan%20Nozzle/1iP105478054-5.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/REXCO%2018%20Specialist%20Contact%20Cleaner/aeP101002374-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/Pembersih%20Rem/CRC%20CO%20Contact%20Cleaner/P102075708-1.jpg)
/blP101574417-6.jpg)
/3jP105857127-1.jpg)

/30P106619108-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Anti%20Karat%2C%20Minyak%20Pelumas/Semprotan%20Slide/WD-40%20Specialist%20Dry%20Lube%20(Semprotan%20Anti%20Karat)/9pP104720349-3.jpg)