WD-40 Specialist Food Grade Silicone (Pelumas Mesin Food Grade)

Rating:
100% of 100
(3)
Sebelum PPN:
Rp209.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Volume (ml)360
AppearanceColorless liquid
OdorMild Petroleum/Solvent odor
Flammability (solid, gas)Flammable Aerosol
Boiling Point/Range (°C)98-104 (208-219°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)
Flash Point (°C)-8 (18°F) (Isoparaffinic Hydrocarbon)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
WD-40 Specialist Food Grade Silicone
PELUMAS BERKUALITAS FOOD GRADE
Fungsi:
Di rancang secara khusus untuk industri aplikasi penanganan & pengolahan makanan. Produk ini melumasi dan melindungi tanpa meninggalkan noda. Mencegah terjadinya lekatan pada aplikasi metal ke non metal. Membentuk lapisan pelumasan yang tidak berbau, berwarna, di permukaan seperti plastik, karet, logam, kaca, kayu, dll.
- Telah bersertifikat NSF: Registrasi H1 dan H2
- Rancangan khusus untuk industri penanganan & pengolahan makanan
- Membentuk lapisan pelumasan yang tanpa warna, bau, dan tidak meninggalkan noda

Penggunaan Aplikasi:
- Konveyor Belt
- Mesin Pembotolan
- Rak Makanan
- Bantalan Karet & Segel
- Vending Machine
- Dll
Peringatan
Kocok kemasan terlebih dahulu lalu semprotkan dengan sedotan untuk area yang sulit di jangkau, semprotkan tanpa sedotan untuk jangkauan area yang lebih menyeluruh.

Ulasan Produk