WD-40 Specialist Contact Cleaner (Pembersih Komponen Elektronik)

Rating:
100% of 100
(5)
Sebelum PPN:
Rp63.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
Initial Boiling Point (°C)60
Solubility in WaterInsoluble
Specific Gravity0.66
Percent Volatile (%)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
WD-40 Specialist Contact Cleaner
SEMPURNA UNTUK MEMBERSIHKAN KOMPONEN ELEKTRIKAL & ELEKTRONIK YANG SENSITIF.
Fungsi:
- Cepat dan aman menembus ke area yang sulit dijangkau, menghilangkan minyak, kotoran, residu fluks, dan kondensasi dari peralatan elektronik dan listrik yang sensitif.
- Cepat kering tanpa meninggalkan noda apapun.
- Kekuatan dielektrik hingga 35.000 Volt per 0,1 inci
- Pembersih non-konduktif
- Aman pada plastik, karet, & logam
- Terdaftar & bersertifikat dengan NSF K1,K2,K3
- Memenuhi regulasi ROHS
*Catatan: jangan di gunakan pada lobang charger handphone

- Penggunaan Aplikasi:
- - Papan Sirkuit
- - Colokan USB
- - Printer
- - Remote Control
- - Game Console
- - PC Mother Board
- - Dll
Peringatan
Cara penggunaan: Disarankan untuk mematikan daya listrik sebelum menggunakan, lalu kocok kemasan terlebih dahulu, semprotkan dengan sedotan untuk area yang sulit di jangkau, semprotkan tanpa sedotan untuk jangkauan area yang lebih menyeluruh. Pastikan cairan sudah kering baru kembali nyalakan komponen.

Ulasan Produk