Beli tangki tiger revo di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FSCM Chain DriveDeskripsi:Rantai roda FSCM dibuat berdasarkan pengalaman FSCM sebagai pabrik rantai satu-satunya di Indonesia selama lebih dari 30 tahun (sejak 1984) , menjadikan rantai FSCM memiliki desain optimal yang membuat kendaraan anda lebih efisien.atribut:
- Alias: Rantai Roda
- Daytona Ultra Nano Air FilterDeskripsi:PerformanceInside the factory, we have the equipment to test the performance of Air filter. Experiments and material selection will produce products that we can guarantee the quality.Design - Filtering capacity is 15% greater by using Hi-flow Material- Age of use 15% longer- Equipped with mesh plate, to prevent materials that can enter the air duct.
- Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek)atribut:
- Color: Hitam
- Type : Kantong Kresek
- Material: HDPE
- TIGER (Office) Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip)atribut:
- Material (mm): Iron Plate 0.6
- Material: Plat Besi 0.6mm
- TIGER (Office) Office Chair Secretary Fabric Series T.99 H (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Mechanism: Hydraulic
- Seat Cover: Fabric
- Product Type: Self Manufacture
- Material: Fabric & Cloth
- Reclyning: No
- Adjustable Arms: No
- Back: Lowback
- Hold: No
- Multilock: Yes
- Swivel: Yes
- With Arm: No
- INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height)Deskripsi:Almari arsip 2 pintu ayun dengan rak di dalamnya, dilengkapi dengan kunci almari . Kombinasi 2 warna yaitu light grey di bagian pintu, dan grey di bagian body. Dimensi : W 900 x D 400 x H 1850mm Sangat cocok untuk penyimpanan arsip kantor atau buku2 tebal .
- Tiger Genset TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Generator)atribut:
- Fuel Tank Capacity (L): 25
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
- Starting System: Recoil/Electric
- TIGER (Office) Stacking Chair Oscar Series T.109 LTDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Seat Cover: Oscar
- Superior Glove SnowForce Cyrogenic GlovesDeskripsi:Designed for use around cryogens, these waterproof gloves are insulated with 3M Thinsulate which allows them to withstand contact with dry ice for 267 seconds. RaoTex inserts prevent cryogens from soaking through to the skin and act as an added insulator, trapping body heat while allowing moisture to escape. An extended cuff increases the area of protection while a looser fit allows for easy removal in the event of contact with cryogens.atribut:
- Instructions: Do Not Launder
- Abrasion: None
- Cut: None
- Puncture (Probe): None
- Material: None
- Cuff Length (inch): 4.25
- Cuff Style: Gauntlet
- Palm Coating: None
- CE Certification Code: None
- Case Dimensions (inch): 13.25x12.5x23
- Dip Type: None
- Extended Sizes: None
- Gauge: None
- Heat: None
- Impact: None
- TIGER (Office) Office Chair Secretary (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
- TIGER (Office) Office Chair Oscar Series T.Raiso - Staff (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Mechanism: Hydraulic
- Seat Cover: Oscar
- FSCM Chain Drive KitDeskripsi:Paket rantai sepeda motor yang terdiri dari rantai, sprocket depan & belakang. Dibuat melalui material pilihan dan perlakuan heat treatment process yang membuat penggunaan chain kit / gear set FSCM lebih efisien.
- Legacy Air-Only Spring-Return Hose ReelsDeskripsi:Copper and bronze press tube fittings are suitable for plumbing applications with potable water.atribut:
- UNSPSC: 40142121
- Base Motion Type: Stationary
- Corrosion-Resistant: Yes
- Drive Type: Spring Return
- Enclosed: Yes
- Fasteners Included: No
- Features: Free Standing Base; Latching Mode Switch
- Fitting Size (inch): 3/8x1/4
- Fitting Type: Hose Barb x NPT
- For Dual Hose: No
- Hose Capacity (ft): 50
- Hose Capacity (in I.D.): 3/8
- Hose Color: Red
- Hose Cover Material: PVC
- Hose End Configuration (in Barb x MNPT): 3/8 in Hose Barb x 1/4
- Hose Fitting A Gender: Male
- Hose Fitting A Material: Brass
- Hose Fitting A Size (inch): 3/8
- Hose Fitting A Type: Hose Barb
- Hose Fitting B Gender: Male
- Hose Fitting B Material: Brass
- Hose Fitting B Size (inch): 1/4
- Hose Fitting B Type: NPT
- Hose Inside Dia. (inch): 3/8
- Hose Length (ft): 50
- Hose Outside Dia. (inch): 9/16
- Hose Reel Primary Application: Air
- Hose Reel Type: Wall Mount Hose Reel
- Hose Tube Material: PVC
- Includes: Hose
- Includes Hose: Yes
- Includes Hose Stop: Yes
- Includes Leader Hose: Yes
- Latch Type: Spring Loaded
- Leader Hose Cover Material: PVC
- Leader Hose Fitting A Gender: Male
- Leader Hose Fitting A Material: Brass
- Leader Hose Fitting A Size (inch): 1/4
- Leader Hose Fitting A Type: NPT
- Leader Hose Fitting B Gender: Female
- Leader Hose Fitting B Material: Brass
- Leader Hose Fitting B Size (inch): 3/4
- Leader Hose Fitting B Type: GHT
- Leader Hose Length (ft): 3
- Leader Hose Tube Material: PVC
- Maximum Operating Pressure: 350
- Maximum Operating Temperature (°F): 150
- Minimum Operating Temperature (°F): 15
- Mount Base Height (inch): 5-7/8
- Mount Base Width (inch): 2-5/8
- Mount Hole Diameter (inch): 5/16
- Mounting Hole Center to Center Height (inch): 4-1/2
- Mounting Hole Center to Center Width (inch): 1-3/4
- Number of Mount Holes: 4
- Overall Dimensions LxWxH (in): 19-1/4x10-1/2x17-1/4
- Overall Height (inch): 17-1/4
- Overall Length (inch): 19-1/4
- Overall Width (inch): 10-1/2
- Pedestal Type: No Pedestal
- Reel Color: Black
- Reel Diameter (inch): 10-1/8
- Reel Material: Polypropylene
- Reel Width (inch): 6-7/8
- Speed Limited Retraction: No
- Spiral Hose Guard: No
- Swivel Inlet Gender: Male
- Swivel Inlet Size (inch): 3/4
- Swivel Inlet Thread Size: 3/4 in - 11-1/2
- Swivel Inlet Type: GHT
- Swivel Material: Anodized Aluminium
- Swivel Outlet Gender: Male
- Swivel Outlet Size (inch): 3/8
- Swivel Outlet Type: Hose Barb
- Twin Hose Compatible: No
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
Daftar Harga tangki tiger revo Terbaru March 2026
| FSCM Chain Drive | Rp83.900 |
| ISHIMA Piringan Cakram | Rp84.900 |
| DID Gear Set (Rantai Gir) | Rp159.900 |
| Daytona Ultra Nano Air Filter | Rp51.900 |
| Loco Kantong Plastik Belanja Hitam (Kresek) | Rp17.900 |
| TIGER (Office) Office Chair Director (Kursi Kerja Direktur) | Rp1.499.900 |
| TIGER (Office) Steel Cupboard Two Doors (Lemari Arsip) | Rp2.299.900 |
| TIGER (Office) Office Chair Secretary Fabric Series T.99 H (Kursi Kantor / Kursi Kerja) | Rp679.900 |
| Tiger Sarung Tangan | Rp23.900 |
| INTAGSTAR Swing Door Cabinet (Full Height) | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/88P102091296-6.jpg)

/cnP101574455-2.jpg)
%20Office%20Chair%20Director%20(Kursi%20Kerja%20Direktur)/4fP104978159-1.jpg)
%20Steel%20Cupboard%20Two%20Doors%20(Lemari%20Arsip)/7mP101004274-3.jpg)
%20Office%20Chair%20Secretary%20Fabric%20Series%20T_99%20H%20(Kursi%20Kantor%20%2F%20Kursi%20Kerja)/6hP104980233-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Murni/Tiger%20Sarung%20Tangan/k1P103158721-2.jpg)
/P103138435-1.jpg)
/P101005150-1.jpg)
%20Stacking%20Chair%20Oscar%20Series%20T_109%20LT/lrP104980783-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Suhu%20Dingin/Sarung%20Tangan%20Backless%20Musim%20Dingin/Superior%20Glove%20SnowForce%20Cyrogenic%20Gloves/7oP107793276-2.jpg)
%20Office%20Chair%20Secretary%20(Kursi%20Kantor%20%2F%20Kursi%20Kerja)/otP104979893-1.jpg)
%20Office%20Chair%20Oscar%20Series%20T_Raiso%20-%20Staff%20(Kursi%20Kantor%20%2F%20Kursi%20Kerja)/9oP104981348-1.jpg)