Tiger Generator Gasoline 3000W TGR5000 (Genset Bensin)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Engine TypeTG 220, 170 F, 4 Tak, 7.0 HP
Voltage (V/Hz)220/50
VoltageA.V.R
Fuel Tank Capacity (L)20
Automatic Voltage RegulatorYes
Dimensions (LxWxH) (cm)61x46x52
FuelBensin
Ignition SystemElectric/ Recoil
Maximum Output Power (W)3000
Output Rating (W)2000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan