Beli tablet advan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Advan Tab A8
    Mulai

    Rp1.599.900

    Advan Tab A8
    atribut:
    • OS: Android 11 go
    • CPU Quad-core (GHz): 1.4
    • Memory RAM/ROM (GB): 3/32
    • Camera Front/Rear AF (MP): 2.0/5.0
    • Battery (mAh): 4000
    • Display IPS HD (inch): 8
    • Connection Wifi (b/g/n): 802.11
    • Network: Dual Simcard WCDMA+4G LTE
  2. Advan Force Onepc All In One Pc Amd
    Mulai

    Rp9.999.900

    Advan Force Onepc All In One Pc Amd
    Deskripsi:
    ADVAN kembali menghadirkan produk All In One PC terbaru dengan performa yang tangguh. Didukung dengan prosesor AMD Ryzen 5 6600H yang dapat melakukan banyak aktifitas dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Desain pada perangkat ini dibuat lebih kokoh dan menarik. Perangkat ini cocok digunakan untuk perusahaan yang membutuhkan desktop PC yang hemat tempat dan hemat listrik (bisa di gunakan untuk Costumer service, Staff office, resepsionis, dll). All In One PC juga bisa memenuhi kebutuhan pelajar untuk membantu mendukung produktifitas sehari-hari dalam kegiatan belajar dan mengajar. Excellent Performance. Advan Force OnePC ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 5 6600H. Performa dari prosesor ini sudah tidak diragukan lagi. Prosesor ini mampu mengerjakan banyak pekerjaan yang mumpuni, seperti pengolahan data, editing video, desain, coding, game 3D, dan lainnya. Tentunya hal tersebut akan memberikan kenyaman pengguna dalam penggunannya. Dengan prosesor ini banyak hal yang dapat dilakukan dalam mendukung produktifitas sehari-hari. Efficient Design. Desain Advan Force OnePC dibuat se-ergonomis mungkin. Hadir dengan desain terbaru yang dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna. Berfokus pada kenyamanan, keamanan, dan efisiensi penggunaan. Cocok untuk kamu yang membutuhkan komputer dengan tampilan yang lebih simpel, dan tidak memakan banyak ruang, tetapi tetap mengedepankan efisiensi penggunaan. Great Display. Advan Force OnePC memiliki ukuran layar sebesar 24 inch dan memiliki resolusi layar FHD IPS 99% SRGB, membuat tampilan layar lebih luas, tajam, dan tentunya dengan hasil warna yang natural. Nikmati pengalaman penggunaan layar yang maksimal dengan Advan Force OnePC. Easy Setup. Advan Force OnePC sangat mudah digunakan. AIO tidak memerlukan perakitan atau pemasangan komponen terpisah. Cukup pasangkan holder stand kemudian colokan adaptor, maka OnePC sudah siap digunakan. Tentunya dengan hal ini memberikan efisiensi waktu dan penggunaan.
    atribut:
    • Display (inch): 24 IPS FHD (1920*1080)
    • CPU: AMD Ryzen™ 5 6600H
    • GPU: AMD Radeon Graphics 660M
    • Memory (GB): 8 DDR5 SO-DIMM
    • Storage (Gb): 512 NVMe SSD
    • Adapter (W): 120
    • Bluetooth Version: 5.0
    • Camera (MP): 5 HD pop-up camera
    • Dimensions (mm): 540.2x26.2x321.8
    • Processor: AMD Ryzen R5-6600H
    • Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac 2.4/5G
  3. Advan Set Top Box TV
    Mulai

    Rp219.900

    Advan Set Top Box TV
    atribut:
    • RAM Size (MB): 32
    • Input Voltage (V/A): 5/1.5
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 120x74x26
    • Input Frange Range (MHz): 170 to 230, 470 to 860
    • Media Player: H.264,AVI, MKV, MP3, MP4, JPEG etc
    • Operating Temperature (°C): +5 to 55
    • Port : USB 2.0, RCA, HDMI, RF IN, DC input
    • TV Format: PAL, NTSC, PAL-M
  4. NGY Wifi Repeater Pro
    Mulai

    Rp329.900

    NGY Wifi Repeater Pro
    Deskripsi:
    Bye-Bye "Zona Mati" Pada Rumah AndaKetersediaan jaringan Internet yang handalbagaikan hal yang paling penting selain makan dan minum. Namun terkadang, adasatu atau beberapa ruangan di rumah Anda tidak tercakupi oleh sinyal WiFi. DenganNGY WiFi Repeater Pro, semua "zona mati" pada rumah Anda akan tercakupi olehsinyal WiFi yang handal.Tidak Ada "Zona Mati" LagiNGY WiFi Repeater Pro dapat menyambungdengan router Anda secara nirkabel (wireless) atau dengan kabel LAN, memperkuatdan memperluas sinyal WiFi ke setiap sudut dan pojok rumah Anda. Jangkauan WiFi Lebih Baik, Transmisi Hingga 300 Mbps. NGY WiFi Repeater Pro dilengkapi dengan2x2dbi antena eksternal yang dapat menjaga stabilitas sinyal WiFi dengantransmisi hingga 300 Mbps.1 Repeater, Hingga 16 Perangkat.Setelah setup dan NGY WiFi Repeater Protersambung dengan router Anda, Anda dapat menonton siaran Internet TV, video-calldengan ponsel Anda, atau sambungkan dengan perangkat-perangkat smart homesystem Anda. Easy SetupAnda hanya membutuhkan ponsel atau komputeruntuk setup dan sambungkan ke router Anda dengan mudah. Setelah NGY WiFiRepeater Pro tersambung dengan router Anda, Anda dapat memindahkan NGY WiFiRepeater Pro ke suatu lokasi untuk sinyal dan jangkauan terbaik.Access Point (AP) ModeSambungkan kabel LAN dari router Anda ke NGY WiFi Repeater Pro untuk menjadikanAccess Point jaringan WiFi Anda.Include:- Kabel
    atribut:
    • Antenna Type: Internal Antenna 2 x 2dbi External Antenna
    • Current (A): 1
    • Power Supply (V): 100-240
    • Socket Type: Type C (For Indonesia)
    • Transmission Speed: 2.4 GHz, up to 300 Mbps
    • Wireless Security: WPA-PSK/ WPA2-PSK
    • Wireless Standard: IEEE 802.11b/g/n
  5. HONEYWELL Barcode Scanner Xenon XP General Duty (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp3.299.900

    HONEYWELL Barcode Scanner Xenon XP General Duty (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    The Xenon XP 1950g scanner is purposebuilt for retailers who know the costs of long checkout times: lost sales due to abandoned carts, and decreased customer loyalty and revenue over time.Delivering excellent customer service is your mission, and providing lasting impressions for your loyal customers driven by fast, accurate, and friendly checkout experiences is critical.Empower your cashiers to deliver on your mission and commitment to provide excellent customer service experiences with the Honeywell Xenon Extreme Performance (XP) series. The Xenon XP 1950g scanner offers superior scan performance, easily capturing even the most difficult-to-read or damaged barcodes.Engineered to 50 drops at 1.8 m (6 ft) and 2,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft), and with an IP52 ingress rating for water and dust, the Xenon XP 1950g scanner delivers class-leading durability. This significantly reduces scanner downtime and service costs, leading to a longer lifecycle and a lower total cost of ownership.Designed for retail environments that demand high-accuracy scanning, whether at a distance, or even on damaged barcodes, the Xenon XP 1950g scanner reduces strain on the associate-decreasing the need to bend to reach barcodes on the bottom shelf or bottom of the basket. The Xenon XP 1950g is available in Black or Lyric White models to match the scanner to your environment, and an available vibration mode ensures your associates get scanner feedback regardless of their surroundings.
  6. Apple Iphone
    Mulai

    Rp8.899.900

  7. Samsung Tablet A9
    Mulai

    Rp2.699.900

    Samsung Tablet A9
    atribut:
    • Processor: Mediatek Helio G99
    • Dimensions (mm): 211x124.7x8
    • Capacity (gb): 4/64
    • Screen Size (inch): 8.7
    • Refresh Rate (Hz): 60
    • Rear Camera (MP): 8
    • Battery Capacity (mAh): 5100
    • Color: Random Color
    • Front Camera (MP): 2
  8. Advan XTab Tablet Android T310
    Mulai

    Rp1.399.900

    Advan XTab Tablet Android T310
    atribut:
    • Color: Black
    • Operating System: Android 13
    • CPU: T310 Quadcore 1.4 GHz
    • Display (inch): 8
    • RAM (Gb): 4
    • ROM (GB): 64
    • Battery (mAh): 4000
    • Dimensions (mm): 211x124x9.7
    • External Memory: Micro SD Card Up to 64 GB
    • Front Camera (MP): 2
    • GSM (MHz): 900/1800
    • LTE-FDD + TDD: B1/3/5/8/40
    • Rear Camera (MP): 5 AF + Flash
    • SIM: Double Nano
    • WCDMA (MHz): 900/2100
  9. SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp43.900

    SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  10. Samsung Galaxy
    Mulai

    Rp3.699.900

  11. Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)
    Rating:
    95% of 100
    (28)
    Mulai

    Rp40.900

    Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)
    Deskripsi:
    Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.
    atribut:
    • Capacity (cm): 7
  12. IKA (Copy Paper) Copy Paper A4 70gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (81)
    Mulai

    Rp37.900

  13. Strapwell Battery Powered Strapping Tool
    Mulai

    Rp33.999.900

    Strapwell Battery Powered Strapping Tool
    Deskripsi:
    SW-3G series electric battery powered strapping tool has been improved greatly in functions, performances and appearance after continuous test and improvements by our R&D team. It overperforms competitors' similar tool in quality. Theoretically, up to 700 strap beats can be achieved for a battery charging, the maximum tension force can reach 2800N (the direct tension force of strap tension wheel can reach 4200N), and the welding time is as short as 1s.
    atribut:
    • Strap Material: Flat or Embossed PET (polyester) or PP (polypropylene) strap.
    • Strap Width (mm): 13-16
    • Strap Thickness (mm): 0.5-1.2
    • Dimensions (mm): 335x145x145
    • Tension (N): 400-2800 (adjustable, the tension force of the tension wheel can reach 4200N)
    • Input Voltage (V): 230 (50/60Hz, 75W (110V optional))
    • Output voltage (V): 10.8-18 (Maximum DC 3.5A)
    • Tightening Speed (mm/s): 100-200
    • Voltage (V): 18
  14. Anker Micro Cable USB-C PowerLine+
    Mulai

    Rp209.900

    Anker Micro Cable USB-C PowerLine+
    Deskripsi:
    The Premium Nylon-Braided Cable- From ANKER, America's Leading USB Charging BrandFaster and safer charging with our advanced technology20 million+ happy users and counting- Superspeed Syncing Transfer data to and from all your USB devices at speeds of up to 5 Gbps. That's an HD movie or over 1000 songs every 5 seconds.- High-Speed Charging Use any phone charger, portable charger or multi-port USB charger to charge your new MacBook, ChromeBook Pixel or other USB-C devices via this cable.- Unrivaled Durability PowerLine+ may be the last cable you'll ever need. Proven to last at least 5 times as long as other cables, it boasts a bend tolerance 5 times higher. It is simply one of the most durable cables, ever.Compatibility :Apple MacBook (12-inch, 2015), Google ChromeBook, Pixel (2015), Nokia N1 Tablet, OnePlus 2, Nexus 5X, Nexus 6P, Xiaomi 5, LG G5, Samsung Galaxy TabPro S, HTC 10
    atribut:
    • Color: Red
    • Length (ft): 3
  15. Redmi Pad SE Tablet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Redmi Pad SE Tablet
    Deskripsi:
    Layar FHD+ 11"Resolusi: 1920 x 1200, 207ppiRefresh rate: hingga 90 HzKecerahan: 400 nit (standar)Sertifikasi Cahaya Biru Rendah TÜV Rheinland (Solusi Perangkat Lunak)Sertifikasi Bebas Kedip TÜV RheinlandTouch sampling rate: hingga 180 HzRasio layar terhadap bodi: 84,4%Rasio kontras: 1.500:1Gamut warna: 70% NTSCKedalaman warna: 8 bit, 16,7 juta warnaIsi Kemasan: Redmi Pad SE, adaptor daya, kabel USB, kartu garansi, panduan pengguna
    atribut:
    • RAM (Gb): 4
    • Storage (Gb): 128
    • Processor: Snapdragon 680
    • Rear Camera (MP): 8
    • Front Camera (MP): 5
    • Dimensions (mm): 255.5x167x7.36
    • Screen Size (inch): 11
Daftar Harga tablet advan Terbaru April 2026
Advan Tab A8Rp1.599.900
Advan Force Onepc All In One Pc AmdRp9.999.900
Advan Set Top Box TVRp219.900
NGY Wifi Repeater ProRp329.900
HONEYWELL Barcode Scanner Xenon XP General Duty (Tembakan Harga)Rp3.299.900
Apple IphoneRp8.899.900
Samsung Tablet A9Rp2.699.900
Advan XTab Tablet Android T310Rp1.399.900
SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiRp43.900
Samsung GalaxyRp3.699.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)