Orico Holder Tablet/Laptop

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Adjustable position7
Dimensions (mm)278x278x21
MaterialABS
SurfaceTextured surface

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
7 sudut adjustable, fleksibel untuk menggeser ketinggian yang bisa disesuaikan, membawa Anda kepemilikan yang lebih baik untuk melindungi tulang belakang leher Anda.
* Posisi fiskal: 9,6 cm, posisi ketujuh: 16,4 cm.

Posisi yang nyaman, multi-angle yang lebih bisa diatur, meringankan kepenatan karena bekerja dengan menonton TV.
- Pekerjaan kantor menyesuaikan sudut yang tepat saat bekerja.
- Menghibur menonton serial TV di sofa dengan tablet yang disangga.
- Olahraga & fittnes melakukan suport dan menikmati pengajaran video dengan cepat.

cocok untuk tablet / laptop yang terbuat dari bahan ABS padat, mudah memegang perangkat dari berbagai bobot, bebas menggunakan khawatir.

desain silikon, anti-selip & stabil eqiupped dengan tikar silikon anti-selip, perlindungan ganda, aman dan dapat diandalkan.
Area kontak anti-selip melindungi laptop agar tidak jatuh
- keset silikon di dudukan bawah pada desktop secara stabil.

berongga Pembuangan Panas; Suhu tinggi resitance bahan ABS dan desain berongga, membawa fungsi pendinginan yang hebat.

Desain Portable, Mudah Dibawa; Desain portabel Humanixed, memberi Anda pengalaman bepergian atau bekerja yang lebih mudah.

Badan terpadu, Tekstur sutra; bodi one-piece sesuai dengan ketebalan laptop dengan baik, nyaman dan nyaman. (permukaan tekstur, tidak ada sidik jari)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait