NGY Wifi Repeater Pro
#Grup produk P112455954
Spesifikasi
| Antenna Type | Internal Antenna 2 x 2dbi External Antenna |
|---|---|
| Current (A) | 1 |
| Power Supply (V) | 100-240 |
| Socket Type | Type C (For Indonesia) |
| Transmission Speed | 2.4 GHz, up to 300 Mbps |
| Wireless Security | WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| Wireless Standard | IEEE 802.11b/g/n |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Bye-Bye "Zona Mati" Pada Rumah Anda
Ketersediaan jaringan Internet yang handal
bagaikan hal yang paling penting selain makan dan minum. Namun terkadang, ada
satu atau beberapa ruangan di rumah Anda tidak tercakupi oleh sinyal WiFi. Dengan
NGY WiFi Repeater Pro, semua "zona mati" pada rumah Anda akan tercakupi oleh
sinyal WiFi yang handal.
Tidak Ada "Zona Mati" Lagi
NGY WiFi Repeater Pro dapat menyambung
dengan router Anda secara nirkabel (wireless) atau dengan kabel LAN, memperkuat
dan memperluas sinyal WiFi ke setiap sudut dan pojok rumah Anda.
Jangkauan WiFi Lebih Baik, Transmisi Hingga 300 Mbps. NGY WiFi Repeater Pro dilengkapi dengan
2x2dbi antena eksternal yang dapat menjaga stabilitas sinyal WiFi dengan
transmisi hingga 300 Mbps.
1 Repeater, Hingga 16 Perangkat.
Setelah setup dan NGY WiFi Repeater Pro
tersambung dengan router Anda, Anda dapat menonton siaran Internet TV, video-call
dengan ponsel Anda, atau sambungkan dengan perangkat-perangkat smart home
system Anda.
Easy Setup
Anda hanya membutuhkan ponsel atau komputer
untuk setup dan sambungkan ke router Anda dengan mudah. Setelah NGY WiFi
Repeater Pro tersambung dengan router Anda, Anda dapat memindahkan NGY WiFi
Repeater Pro ke suatu lokasi untuk sinyal dan jangkauan terbaik.
Access Point (AP) Mode
Sambungkan kabel LAN dari router Anda ke NGY WiFi Repeater Pro untuk menjadikan
Access Point jaringan WiFi Anda.
Include:
- Kabel
Ketersediaan jaringan Internet yang handal
bagaikan hal yang paling penting selain makan dan minum. Namun terkadang, ada
satu atau beberapa ruangan di rumah Anda tidak tercakupi oleh sinyal WiFi. Dengan
NGY WiFi Repeater Pro, semua "zona mati" pada rumah Anda akan tercakupi oleh
sinyal WiFi yang handal.
Tidak Ada "Zona Mati" Lagi
NGY WiFi Repeater Pro dapat menyambung
dengan router Anda secara nirkabel (wireless) atau dengan kabel LAN, memperkuat
dan memperluas sinyal WiFi ke setiap sudut dan pojok rumah Anda.
Jangkauan WiFi Lebih Baik, Transmisi Hingga 300 Mbps. NGY WiFi Repeater Pro dilengkapi dengan
2x2dbi antena eksternal yang dapat menjaga stabilitas sinyal WiFi dengan
transmisi hingga 300 Mbps.
1 Repeater, Hingga 16 Perangkat.
Setelah setup dan NGY WiFi Repeater Pro
tersambung dengan router Anda, Anda dapat menonton siaran Internet TV, video-call
dengan ponsel Anda, atau sambungkan dengan perangkat-perangkat smart home
system Anda.
Easy Setup
Anda hanya membutuhkan ponsel atau komputer
untuk setup dan sambungkan ke router Anda dengan mudah. Setelah NGY WiFi
Repeater Pro tersambung dengan router Anda, Anda dapat memindahkan NGY WiFi
Repeater Pro ke suatu lokasi untuk sinyal dan jangkauan terbaik.
Access Point (AP) Mode
Sambungkan kabel LAN dari router Anda ke NGY WiFi Repeater Pro untuk menjadikan
Access Point jaringan WiFi Anda.
Include:
- Kabel
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
