Beli supplier baja ringan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tatalogam Taso
    Mulai

    Rp58.900

    Tatalogam Taso
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Color: Silver
  2. SAKURA Floordeck
    Mulai

    Rp1.299.900

    SAKURA Floordeck
    atribut:
    • Size (mm): 1219x6000
    • Material: Galvanis Z 18 / Z22 G550
    • Color: Red
    • Length (m): 6
  3. CHERRY Hydraulic Hand Rivet Tool
    18%
    Mulai

    Rp26.999.900

    CHERRY Hydraulic Hand Rivet Tool
    atribut:
    • Total Length (inch): 5-7/16
    • Rivet Diameter Applicable Range (inch): 1/8,5/32,3/16
    • Jaws: 701B18,782-010
  4. Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)
    20%
    Mulai

    Rp10.900

  5. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  6. Maspion Atap PVC Superoof
    Mulai

    Rp999.900

    Maspion Atap PVC Superoof
    Deskripsi:
    Dengan trend atap roofing upvc semacam ATAP ALDERON, ROOFTOP, SUNPANEL, HOLODECK sekarang akhirnya MASPION mengeluarkan produk Atap uPVC Maspion Superoof terbuat dari bahan PVC (Polyvinyl Chloride) berperforma tinggi dengan aditif anti UV dan heat protection kualitas terbaik dengan harga jual atap alderon yang sangat kompetitif. Terobosan terbaru terkini yang menghadirkan produk atap dengan menggunakan kombinasi bahan terbaik untuk mempersembahkan sebuah atap yang lebih inovatif, dan berkualitas superior. Atap Alderon Maspion merupakan sebuah solusi atap terlengkap yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini yang menginginkan harga atap alderon yang kompetitif dan dibuat dengan menggunakan mesin-mesin extrusi termutakhir, sehingga menghasilkan sebuah atap yang mudah dipasang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dini kami Jual Atap UPVC produk Atap Alderon maspion merupakan sebuah atap gelombang yang memiliki rongga ditengahnya dengan bahan dasar uPVC yang memiliki performa terbaik di kelasnya. Dengan desain dan keunggulan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atap uPVC akan menjamin garansi produk tetap terjaga.
    atribut:
    • Total Width (cm): 89
    • Thickness (mm): 10
    • Effective Width (cm): 83
    • Angle (°): 15
  7. TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Mulai

    Rp3.799.900

    TRUSCO Jaring Kawat Stainless Steel
    Deskripsi:
    The weave of alternating vertical and horizontal lines uses stainless steel wire, so it is strong in water and rich in durability. For sieve, filter for general filtration For mining, for physics and chemitry.
    atribut:
    • Width (mm): 1000
    • Length (m): 5
    • Mesh: 20
    • Count (#): 30
    • Mesh Size (A): 0.98
    • Wire Diameter (mm): 0.29
  8. SOLARTUFF Atap Polikarbonat
    Mulai

    Rp379.900

    SOLARTUFF Atap Polikarbonat
    Deskripsi:
    Produk Atap Solartuff merupakan lembaran atap polycarbonate yang bergelombang seperti asbes atau seng gelombang, dengan desain atap yang sangat elegan dan juga sangat kuat, serta bening seperti kaca. Atap polycarbonate Solartuff merupakan solusi atap yang sempurna untuk memenuhi berbagai kebutuhan bangunan rumah anda. Atap transparan solartuff memadukan teknologi mutakhir dari Eropa dengan bahan baku pilihan dan terbaik yang membuat atap solartuff begitu ringan, tidak mudah pecah dan sangat kuat serta mampu bertahan terhadap segala kondisi cuaca yang buruk dan perubahan iklim yang tidak menentu. Produk Solartuff dilengkapi dengan lapisan pelindung ultra violet, cocok untuk diaplikasikan untuk atap bangunan Rumah kaca, kolam renang, gazebo, kanopy, garasi, cladding, pergolas, atap transparan, bangunan industrial dan lain sebagainya. Aplikasi Produk Solartuff Atap Polycarbonate: - Rumah Kaca. - Pergolas Penutup. - Sport Halls. - Trotoar. - Industri Gudang Dan Penyimpanan. - Kolam Renang Selimut Dan Kandang. - Atap Kanopi. - Bahan Bangunan.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.8
  9. JONNESWAY Hammer Head Ball Peen Weight 16 Oz (Kepala Martil / Palu)
    Mulai

    Rp299.900

    JONNESWAY Hammer Head Ball Peen Weight 16 Oz (Kepala Martil / Palu)
    atribut:
    • Length: 327mm
    • Handle Material: Fiberglass
    • Size (lbs): 1
  10. Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)
    Mulai

    Rp78.900

    Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)
    Deskripsi:
    MULTILITE adalah atap seng plastik Polypropylene (PP) atau sering disebut atap fiber transparan yang telah diformulasikan secara khusus untuk memberikan kenyamanan bagi Anda dalam memilih produk fiber transparan yang tepat untuk rumah Anda. Produk Atap Plastik Transparan Plastik Polypropylene (PP) merupakan sebuah atap yang sudah teruji akan kekuatannya, Kelebihan lainnya dari atap plastik fiber transparan ini antar lain mudah dalam hal pemasangan serta sangat gampang dalam membersihkannya yang mana dengan keunggulan ini mampu memberikan nilai ekonomis dibandingkan dengan produk atap lainnya. Aplikasi Produk atap fiber transparan : - Atap Rumah Kaca. - Atap Pergolas Penutup. - Atap Sport Halls. - Atap Transparan Industri Gudang dan Penyimpanan. - Atap Transparan Kolam Renang Selimut dan Kandang. - Atap Kanopi Transparan. - Penutup Pagar Transparan. - Atap Transparan Jemuran. - Atap Transparan Gazebo. - Atap Transparan Teras.
    atribut:
    • Width (mm): 86
    • Effective Width (mm): 75
    • Thickness (mm): 0.6
    • Type: Round
  11. ERDI Aviation Snips
    Mulai

    Rp1.199.900

  12. Hikari Aluminum Board
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp70.900

Daftar Harga supplier baja ringan Terbaru October 2026
Tatalogam TasoRp58.900
SAKURA FloordeckRp1.299.900
CHERRY Hydraulic Hand Rivet ToolRp26.999.900
Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)Rp10.900
BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)Rp33.900
Maspion Atap PVC SuperoofRp999.900
TRUSCO Jaring Kawat Stainless SteelRp3.799.900
SOLARTUFF Atap PolikarbonatRp379.900
JONNESWAY Hammer Head Ball Peen Weight 16 Oz (Kepala Martil / Palu)Rp299.900
Multilite Transparent Fiber Roof (Atap Fiber Transparan)Rp78.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)