Beli stud bolt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vertex Stud Bolt
    Mulai

    Rp12.900

    Vertex Stud Bolt
    Deskripsi:
    Clamping Studs.
  2. SUPER TOOL Stud Bolt
    Mulai

    Rp76.900

    SUPER TOOL Stud Bolt
    Deskripsi:
    Rolled screw parts are resistant to wear and distortion.Long and short use can be made with one piece bolt.
  3. HSA Asdrat/Studbolt Metric
    Mulai

    Rp6.900

    HSA Asdrat/Studbolt Metric
    Deskripsi:
    Asdrat dari HSA ini ini memiliki ukuran M5-M42
    atribut:
    • Material: Mild Steel
    • Finishing: Mild Colour (Unfinished)
  4. monotaro.id Stud Bolts
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Stud Bolts
    Deskripsi:
    Asdrat dari Monotaro.id ini memiliki ukuran M6-M24
    atribut:
    • Finishing: Mild Colour
    • Material: Mild Steel
  5. Indexa Fc07 Engineers Stud
    Mulai

    Rp56.900

    Indexa Fc07 Engineers Stud
    Deskripsi:
    Engineers Stud Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 30 - 35. Surface Finish: Black Oxide.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Surface Finish: Black Oxide
  6. HSA Asdrat/Studbolt
    Mulai

    Rp8.900

    HSA Asdrat/Studbolt
    atribut:
    • Material: Mild Steel
    • Finishing: Mild Colour (Unfinished)
  7. SMT Asdrat SUS304
    Mulai

    Rp119.900

    SMT Asdrat SUS304
    Deskripsi:
    Asdrat dari SMT ini ini memiliki ukuran M6-M24
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Length (inch): 39.375
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  8. monotaro.id As Drat
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro.id As Drat
    Deskripsi:
    THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanis
    atribut:
    • Overall Length (mm): 1000
  9. HOKI Tape Cloth
    Mulai

    Rp58.900

    HOKI Tape Cloth
    Deskripsi:
    Cloth tape/Lakban kain merupakan lakban yang terbuat dari kain katun yang permukaan dalamnya dilapisi dengan bahan natural rubber resin dan permukaan luarnya dilaminasi dengan bahan PE (PolyEthylene).
    atribut:
    • Length (yd): 10
    • Thickness (micron): 240
    • Width (mm): 48
  10. TAF Asdrat Baja 8.8
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    TAF Asdrat Baja 8.8
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Grade: 8.8
    • Thread Size: P 1.25
  11. NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp739.900

    NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  12. THE Asdrat Stainless 304
    Mulai

    Rp46.900

    THE Asdrat Stainless 304
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Grade: 304(A2)
    • Color: Stainless
  13. SUPER TOOL Stud Bolt M20
    Mulai

    Rp119.900

    SUPER TOOL Stud Bolt M20
    atribut:
    • Screw Diameter (mm): M20
  14. Indexa Engineers Stud
    Mulai

    Rp119.900

    Indexa Engineers Stud
    Deskripsi:
    FC07 - Engineers StudMaterial: Medium Carbon Steel.Hardness: HRC 30 - 35.Surface Finish: Black Oxide.
    atribut:
    • Type: Engineers Stud
    • Surface Finish: Black Oxide
    • Material: Carbon Steel
  15. SUPER TOOL Stud Bolt M16
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp67.900

    SUPER TOOL Stud Bolt M16
    atribut:
    • Screw Diameter (mm): 16
  16. SUPER TOOL Stud Bolt M10
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    SUPER TOOL Stud Bolt M10
    atribut:
    • Screw Diameter (mm): M10
  17. SUPER TOOL Stud Bolt M12
    Mulai

    Rp69.900

    SUPER TOOL Stud Bolt M12
    atribut:
    • Length (mm): 125
    • Screw Diameter (mm): M12
    • Dimensions ℓ (mm): 38
  18. HAFAS Mild Steel Hexagonal Bolt and Nut (UNC) Full Drat (Baut Mur)
    Mulai

    Rp4.099.900

    HAFAS Mild Steel Hexagonal Bolt and Nut (UNC) Full Drat (Baut Mur)
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
    • Material: Mild Steel
Daftar Harga stud bolt Terbaru January 2026
monotaro.id Stud BoltRp11.900
Vertex Stud BoltRp12.900
SUPER TOOL Stud BoltRp76.900
HSA Asdrat/Studbolt MetricRp6.900
monotaro.id Stud BoltsRp11.900
Indexa Fc07 Engineers StudRp56.900
HSA Asdrat/StudboltRp8.900
YEONG YIH Stud BoltRp129.900
SMT Asdrat SUS304Rp119.900
monotaro.id As DratRp43.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)