Beli stud bolt b7 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp43.900

    monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 4.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanis
    atribut:
    • Overall Length (mm): 1000
  2. TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp58.900

    TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Grade: 8.8
    • Thread Size: P 1.25
  3. monotaro.id Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Material: Galvanized
  4. monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp54.900

    monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    THREADED ROD M10X1000- Untuk Mur dan Ring M10- Diameter Badan 10MM- Panjang Keseluruhan 1.000MM/100CM (1 Meter)- Drat 1,5- Grade 5.8- Material Carbon Steel- Finishing Zinc Plated Galvanis
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Overall Length (mm): 1000
  5. HSA Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp7.900

    HSA Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    Asdrat dari HSA ini ini memiliki ukuran M5-M42
    atribut:
    • Material: Mild Steel
    • Finishing: Mild Colour (Unfinished)
  6. SMT Thread Rod SUS304 (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp119.900

    SMT Thread Rod SUS304 (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    Asdrat dari SMT ini ini memiliki ukuran M6-M24
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Length (inch): 39.375
    • Material: SUS 304
    • Type: Slotted
  7. THE Thread Rod Stainless 304 (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp46.900

    THE Thread Rod Stainless 304 (AS Drat/Stud Bolt)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Grade: 304(A2)
    • Color: Stainless
  8. monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    Asdrat dari Monotaro.id ini memiliki ukuran M6-M24
    atribut:
    • Finishing: Mild Colour
    • Material: Mild Steel
  9. Vertex Stud Bolt (As Drat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

    Vertex Stud Bolt (As Drat)
    Deskripsi:
    Clamping Studs.
  10. monotaro.id Mur SS304
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Mur SS304
    atribut:
    • Material: SS304
  11. monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp5.900

  12. monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro.id Nut Baja 8.8 (Mur)
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
  13. Non Brand As Drat Galvanis/Putih M 12
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand As Drat Galvanis/Putih M 12
    atribut:
    • Material: Iron
    • Size: M12
  14. HILTI Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp759.900

    HILTI Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Deskripsi:
    Economical threaded rod for injectable hybrid/epoxy anchors (5.8 carbon steel)
    atribut:
    • Material: Carbon steel
    • PROFIS Software: No
    • Product Class: Standard
    • Material Corrosion: Zinc-plated
  15. Non Brand As Drat Galvanis/Putih M 10
    Mulai

    Rp89.900

    Non Brand As Drat Galvanis/Putih M 10
    atribut:
    • Material: Iron
    • Size: M10
  16. SUPER TOOL Stud Bolt
    Mulai

    Rp76.900

    SUPER TOOL Stud Bolt
    Deskripsi:
    Rolled screw parts are resistant to wear and distortion.Long and short use can be made with one piece bolt.
  17. HSA Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    Mulai

    Rp10.900

    HSA Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)
    atribut:
    • Material: Mild Steel
    • Finishing: Mild Colour (Unfinished)
  18. Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Deskripsi:
    Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd¿ Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap¿ Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain¿ Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 3.6
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
Daftar Harga stud bolt b7 Terbaru October 2026
monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)Rp43.900
monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)Rp11.900
TAF Thread Rod Steel 8.8 (AS Drat Baja/Stud Bolt)Rp58.900
monotaro.id Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)Rp13.900
monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)Rp54.900
HSA Thread Rod Metric (AS Drat/Stud Bolt)Rp7.900
SMT Thread Rod SUS304 (AS Drat/Stud Bolt)Rp119.900
THE Thread Rod Stainless 304 (AS Drat/Stud Bolt)Rp46.900
monotaro.id Thread Rod (AS Drat/Stud Bolt)Rp11.900
Vertex Stud Bolt (As Drat)Rp12.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)