Beli strapping di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KINGSTONE Strapping Bandatribut:
- Color: Yellow
- Length (m): ± 800
- Nipon Semi Automatic Strapping Bandatribut:
- Color: Yellow
- Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm (Tali Strapping)atribut:
- Size (mm): 12.0
- Length (m): 600
- Non Brand Tensioner Tool for Polypropylene StrappingDeskripsi:Manually-operated tensioner tools for polypropylene strapping tighten strapping before the ends are secured using a seal and sealing tool. Correct tensioning ensures bundles or packages are secure during shipping or storage, and help prevent over tensioning that can damage boxes and contents. They can be carried to the work location and do not require an external power source or attachments, so are often used in low-volume applications or where access to a power source is limited.atribut:
- UNSPSC: 44102305
- Non Brand Manual Strapping ToolDeskripsi:Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
- Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetDeskripsi:Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.atribut:
- Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
- Sealer Size (inch): 5/8
- Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mmatribut:
- Size (mm): 15.0
- Length (m): 600
- KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Bajaatribut:
- Function: Tightening
- Strap Material: Steel Strap
- Strap Width (mm): 9-19
- Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
- Dimensions (mm): 267x71x135
- SAZANAMI Klem Plastik Strapping Bandatribut:
- Size (mm): 12
- Transpak Battery Powered Strapping ToolDeskripsi:Helios H-45L is a battery powered strapping tool with superior features and performance. It is suitable for most of the strapping requirements in every application. Helios H-45L delivers the highest productivity and performance to meet the customer’s packaging needs.atribut:
- Tension Range (Kg): up to 250
- Strap Width (mm): 9 (H-45L-1-09) 11 - 13 (H-45L-1-12) 15 - 16 (H-45L-1-16)
- Strap Thickness (mm): PP 0.55 - 1.05 PET 0.50 - 1.05
- Battery: Bosch Li-Ion 18VDC 4.0Ah
- Battery Charger: Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH
- HANA Semi Automatic Strapping BandDeskripsi:Semi Automatic Strapping Band dengan spesifikasi ukuran 15mm berwarna Kuning adalah Strapping band dari brand HANA untuk customer industri atau bisnis lainnya.atribut:
- Color: Yellow
- Size (mm): 15
- Type: PP
- Length (m): ±1200
- Weight (kg): 10
- Matsuura Industry PP Strapping Bandatribut:
- Color: Yellow
- Type: Hand-tightened and mechanical band
- Width (mm): 9
- Length (m): 500
- Paper Tube Inner Diameter (mm): 70
- Niwa Automatic Strapping BandDeskripsi:Automatic Strapping Band dengan spesifikasi ukuran 15mm berbahan dasar PP adalah Tali Pengikat barang dari brand NIWA untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Type: PP
- Size (mmxkg): 15 x 10
- Schwarz PET Strapping BandDeskripsi:Saat Ini PET strapping band mulai dikenal di berbagai sektor industri seperti kertas, furnitur kayu, bata dan block, serta berbagai macam industri lainnya. Kekuatan Polyester strapping secara nyata tidak terpengaruh oleh cuaca dan sinar ultraviolet. Produk ini secara signifikan dapat mengurangi biaya dibanding dengan strapping besi dan aman dalam penggunaan. Selain itu mudah untuk di dispose serta dapat di daur ulang.atribut:
- Color: Green
- Size (mm): 15.5
- Type: PET
- Length (m): 1400
- Thickness (mm): 0.85
- Size Tolerance (mm): ± 0.5
- SHURTAPE Strapping Tape (Lakban Filamen)Deskripsi:Light-duty strapping tape is used for light-duty applications such as strapping tubes together.atribut:
- UNSPSC: 31201517
- Maximum Tape Performance Temperature (°F): 150
- Minimum Tape Performance Temperature (°F): -10
- Shelf Life (month): 12
- Standards: FDA Indirect Contact CFR 21, 175.105, FDA Indirect Contact CFR 21, 177.1520
- Tape Adhesive: Hot Melt Resin
- Tape Adhesive Strength (oz/inch): 70
- Tape Backing Material: Polypropylene
- Tape Color: White
- Tape Core Diameter (inch): 3
- Tape Elongation (%): 3.7
- Tape Length (ft): 180
- Tape Roll Diameter (inch): 4-3/4
- Tape Strength Rating: Light Duty
- Tape Tensile Strength (lbs/inch): 100
- Tape Thickness (mil): 4.5
- WK Steel Strapping Bandatribut:
- Color: Bluish (Oil Coating)
- Material: Steel, Q235b-DB
- Roll diameter (cm): 30
- Tensile Strength (MPa): >900
- Wacon Hand Strapping Tensioner Tool PlasticDeskripsi:Compitible for PP strapping bandatribut:
- Size (inch): 5/8
- Non Brand Polypropylene StrappingDeskripsi:Hand-grade polypropylene strapping is secured using hand-operated tensioning tools, seals, and sealers. It is easy to move around the worksite and is generally used in low-to-moderate volume applications to bundle newspapers, seal and bundle cartons, and secure other light loads.atribut:
- UNSPSC: 31151904
- ASTM Number: D3950-12A
- Break Strength (lbs): 1000
- Coil Weight (lbs): 27
- Color: Black
- Core Diameter (inch): 16
- Core Width (inch): 6
- Material: Polypropylene
- Mil Thickness: 32
- Overall Length (ft): 3,500
- Standards: D3950-12A
- Strapping Application: Heavy Duty
- Strapping Finish: Embossed
- Strapping Grade: Hand Strapping
- Strapping Width (inch): 5/8
- Thickness (inch): 0.032
- Bodhi Strapping Band (Pengikat Tali)atribut:
- Size (mm): 15
Daftar Harga strapping Terbaru November 2026
| KINGSTONE Strapping Band | Rp149.900 |
| Nipon Semi Automatic Strapping Band | Rp239.900 |
| Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm (Tali Strapping) | Rp119.900 |
| Non Brand Tensioner Tool for Polypropylene Strapping | Rp1.999.900 |
| Non Brand Manual Strapping Tool | Rp669.900 |
| Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set | Rp779.900 |
| Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mm | Rp119.900 |
| KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja | Rp1.499.900 |
| SAZANAMI Klem Plastik Strapping Band | Rp98.900 |
| Transpak Battery Powered Strapping Tool | Rp54.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Nipon%20Semi%20Automatic%20Strapping%20Band/5aP103501190-3.jpg)
/Superior%20Pack%20Semi%20Automatic%20Strapping%20Band%2012mm%20(Tali%20Strapping)/hiP104622630-1.jpg)



/Superior%20Pack%20Semi%20Automatic%20Strapping%20Band%2015mm/i1P104622649-1.jpg)



/HANA%20Semi%20Automatic%20Strapping%20Band/51P103501181-2.jpg)

/Matsuura%20Industry%20PP%20Strapping%20Band/1hP110541053-1.jpg)
/Niwa%20Automatic%20Strapping%20Band/41P103501145-4.jpg)

/4tP109489173-1.jpg)


/Non%20Brand%20Polypropylene%20Strapping/3rP109993135-1.jpg)
/i8P103634656-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)