HANA Semi Automatic Strapping Band

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
ColorYellow
Size (mm)15
TypePP
Length (m)±1200
Weight (kg)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Semi Automatic Strapping Band dengan spesifikasi ukuran 15mm berwarna Kuning adalah Strapping band dari brand HANA untuk customer industri atau bisnis lainnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan