Beli stainless steel wire mesh di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GOLDENSEA Wire Mesh 20 Stainless Steel 304atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 20
- Thickness (mm): 0.23
- Width (m): 1.5
- GOLDENSEA Wire Mesh 20 Stainless Steel 316atribut:
- Material: Stainless Steel 316
- Mesh Size: 20
- Thickness (mm): 0.26
- Width (m): 1
- GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304atribut:
- Hole size (mm): 11.7
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 2
- Micron Rating: 11700
- Thickness (mm): 1
- Width (m): 1
- INSPIRE Stainless Steel Single Soap Dispenseratribut:
- Material: Stainless Steel
- GOLDENSEA Wire Mesh 250 Stainless Steel 316atribut:
- Material: Stainless Steel 316
- Mesh Size: 250
- Thickness (mm): 0.04
- Width (m): 1
- Sika SikaFiberDeskripsi:SikaFibre adalah serat polypropylene monofilamen berkualitas tinggi. Hal ini dirancang untuk meminimalkan dan mengendalikan retakan susut plastik pada beton. SikaFibre tersedia dalam pre-measure, siap pakai tas yang bisa terdegradasi seharga 1m3 beton.atribut:
- Packaging: Bag
- Size (g): 600
- GOLDENSEA Kawat Nyamuk Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless Steel Grade 201
- Thickness (mm): 0.7
- Mesh: 14
- Non Brand Kawat Nyamuk Stainless Steelatribut:
- Width (m): 1
- Non Brand Stainless Steel Wiremeshatribut:
- Thickness (mm): 0.43
- Size (m): 1x30
- Hole (mm): 2.75
- Material: Stainless Steel 201
- GOLDENSEA Wire Mesh 6 Stainless Steel 304atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 6
- Thickness (mm): 0.5
- Width (m): 1
- GOLDENSEA Wire Mesh 40 Stainless Steel 304atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 40
- Width (m): 1.5
- GOLDENSEA Wire Mesh 16 Stainless Steel 304atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 16
- Thickness (mm): 0.27
- Width (m): 1.5
- GOLDENSEA Wire Mesh 18 Stainless Steel 304atribut:
- Material: Stainless Steel 304
- Mesh Size: 18
- Thickness (mm): 0.26
- Width (m): 1.5
- GOLDENSEA Wire Mesh 18 Stainless Steel 201atribut:
- Material: Stainless Steel 201
- Mesh Size: 18
- Thickness (mm): 0.26
- Width (m): 1.5
- Non Brand Kawat Nyamuk Baja Putihatribut:
- Weight (kg): 5
- Length (m): 10
- Material: Steel
- Height (m): 1
- GOLDENSEA Wire Mesh 50 Stainless Steel 201atribut:
- Material: Stainless Steel 201
- Mesh Size: 50
- Thickness (mm): 0.16
- Width (m): 1.5
- Dr. OSHA Sepatu Safety Tali Sneakers Low Cut Maxima S1 Composite 3167 (Sepatu Proyek)Deskripsi:Heavy Duty Boot Dengan bahan yang sangat kuat dan anti jamur, dengan Baja Toe Cap dengan Kekuatan 200J & 15000N yang dapat melindungi kaki anda dengan sempurna, sepatu Safety ini juga dilengkapi dengan anti dust dan juga Deluxe Padded Collar yang akan membuat Kaki anda tetap nyaman saat pengunaan dalam waktu yang lama. Cocok digunakan untuk area: - Industri makanan dan minuman - Industri otomotif - Perusahaan Listrik - Pekerja pabrik - Pergudangan - dllatribut:
- Color: Black
- Upper: 2.0mm Heavy Duty Leather
- Lining: Breathable Anti-Fungus Mesh
- Insole: Premium Soft Arch Support
- Anti-Penetration (Optional): Kevlar or Steel
- Outsole: Polyurethane (PU)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
- Toe Cap: Composite / Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N (Optinal)
- GOLDENSEA Wire Mesh WeldedDeskripsi:Kawat loket ini memiliki daya tahan karat yang jauh lebih baik dari kawat loket besi biasa. Dengan finishing kawat yang mengkilap akan menambah keindahan untuk interior atau exterior di kantor, di pabrik atau di dalam rumah.atribut:
- Height/Width (m): 1
- Non Brand Kawat NyamukDeskripsi:Kasa nyamuk bahan parabola / aluminium merupakan bahan kasa nyamuk pilihan terbaik dibandingkan dengan fiberglass maupun nilon. Keunggulan dari kasa nyamuk parabola, bahan tidak mudah sobek dan cukup lentur untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Apabila anda ingin memiliki kasa nyamuk yang tidak mudah berlubang dalam jangka panjang, maka kasa nyamuk parabola ini adalah solusinya.atribut:
- Length (m): 10
- Height (m): 1
Daftar Harga stainless steel wire mesh Terbaru March 2026
| GOLDENSEA Wire Mesh 20 Stainless Steel 304 | Rp189.900 |
| GOLDENSEA Wire Mesh 20 Stainless Steel 316 | Rp169.900 |
| GOLDENSEA Wire Mesh 2 Stainless Steel 304 | Rp189.900 |
| INSPIRE Stainless Steel Single Soap Dispenser | Rp419.900 |
| GOLDENSEA Wire Mesh 250 Stainless Steel 316 | Rp209.900 |
| Sika SikaFiber | Rp309.900 |
| Forte Wire Stainless Steel Wiremesh | Rp229.900 |
| GOLDENSEA Kawat Nyamuk Stainless Steel | Rp439.900 |
| Non Brand Kawat Nyamuk Stainless Steel | Rp399.900 |
| Non Brand Stainless Steel Wiremesh | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Sika%20SikaFiber/5gP107534196-1.jpg)











%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/Dr_%20OSHA%20Sepatu%20Safety%20Tali%20Sneakers%20Low%20Cut%20Maxima%20S1%20Composite%203167%20(Sepatu%20Proyek)/pfP103708915-2.jpg)