Beli spiral hose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. INGCO Spiral Air Hose (Selang Sepiral / Selang Angin)
    Mulai

    Rp189.900

    INGCO Spiral Air Hose (Selang Sepiral / Selang Angin)
    Deskripsi:
    INGCO Spiral Air Hose (15 M) // Selang Angin Kompresor Recoil
    atribut:
    • Material: PU
    • Length (m): 15
    • Diameter (mm): 5/8
  2. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
  3. CHIYODA TSUSHO Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)
    40%
    Mulai

    Rp299.900

    CHIYODA TSUSHO Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)
    Deskripsi:
    -The hose is made thinner and hose weight is 25% lighter(compared to our company's existing products).-Adopting highly elastic polyurethane material, excellent mechanical spring property and durability are realized.-Fittings are nickel plated finish, exce
    atribut:
    • Coil Diameter: 47mm
    • Color: Light Green
    • Operating range: 4m
    • Total Length: 675mm
    • Coil Length: 275mm
  4. Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
  5. KING TONY Pu Air Spiral Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Mulai

    Rp579.900

    KING TONY Pu Air Spiral Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)
    Deskripsi:
    Super mechanical strength and excellent abrasive resistanceSuperior heat and cold resistanceOil resistanceLight weightTemperature resistance from -20˚C ~ +60˚C
    atribut:
    • Hose ID (mm): 8
    • Hose OD (mm): 12
    • Male PT Fitting (inch): 1/4BSPT
    • Temperature Resistance From (°C): -20 to +60
  6. Takagi Spiral Hose (Selang Angin / Selang Spiral)
    Mulai

    Rp939.900

    Takagi Spiral Hose (Selang Angin / Selang Spiral)
    atribut:
    • Applicable Hose Inner Diameter (mm): 8
    • Applicable Hose Inner Diameter X Outer Diameter (mm): 7.5 to 9x13.5
    • Applicable Hose Outer Diameter (mm): 12
    • Color: Brown
    • Content Set: Faucet nipple x 1 (model number = XGZ0242) - Water nozzle x 1 (model number = XGZ0199)
    • Faucets that can be Installed: Horizontal faucet (faucet diameter 14-18), universal home faucet (faucet diameter 14-18)
    • Material: Raw material resin = polypropylene, ABS resin, polyacetal; Metal material = stainless steel; Rubber material = EPDM, NBR; Hose = polyurethane (with thread)
    • Working Pressure (MPa): 0.7
  7. CHIYODA TSUSHO Spiral Hose Blow Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp999.900

    CHIYODA TSUSHO Spiral Hose Blow Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    -The hose is made thinner and hose weight is 25% lighter (compared to our company's existing products).-Adopting highly elastic polyurethane material, excellent mechanical spring property and durability are realized.
    atribut:
    • Nozzle Opening Diameter: 3.6mm
    • MaxWorking Dimension: 4m
    • Coil hose: 5x7mm (inner diameterxouter diameter)
    • Nozzle Length: 90mm
    • Maximum Working Pressure: 0.8MPa
  8. CHIYODA Hose Air Spiral Tough Coil (Selang Angin Spiral / Recoil)
    Mulai

    Rp949.900

    CHIYODA Hose Air Spiral Tough Coil (Selang Angin Spiral / Recoil)
    Deskripsi:
    ●Spiral for spatter-resistant environments
    atribut:
    • Coil Diameter (mm): 42
    • Coil Length (mm): 650
    • Color: Yellow
    • Fluid Temperature (°C): -5~60
    • Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm): 5x8
    • Hose Installation Port: R1/4*G1/4
    • Inner Diameter (mm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to +60
    • Outer Diameter (mm): 8
    • Total Length (mm): 1050
    • Usage Range (m): 3.6
    • Using Fluid: Compressed Air
    • Working Pressure (MPa): Compressed Air 0.8
  9. Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced Hose (Selang Spiral / Selang Oli)
    Mulai

    Rp19.900

    Mr. Flex PVC Spiral Steel Wire Reinforced Hose (Selang Spiral / Selang Oli)
    Deskripsi:
    The hose is widely used for drawing and conveying water, oil and powder in factories, agriculture, engineering, food industries and sanitation linesCharacteristics- Hose with steel wire screwing inlaid in the hose- Light- Transparent- Small bending radius- Adaptable to hard weather conditions and minus pressure
    atribut:
    • Working Temperature (°C): -5 to 65
  10. TRUSCO Spiral Air Hose with Coupling (Selang Spiral)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

    TRUSCO Spiral Air Hose with Coupling (Selang Spiral)
    atribut:
    • Coil Diameter (mm): 42
    • Color: Yellow
    • Connecting Joint: 1/4 Coupling
    • Finishing Material: Main Body: Polyurethane
    • Fluid Temperature (°C): -5 to 60 (to be freeze free)
    • Hose Inner Diameter x Outer Diameter (mm): 5x8
    • Working Pressure (MPa): 0.8
  11. Meiji Hose Air Recoil Spiral Set (Selang Angin Spiral / Recoil)
    68%
    Mulai

    Rp319.900

    Meiji Hose Air Recoil Spiral Set (Selang Angin Spiral / Recoil)
    atribut:
    • Material: Body:Nylon tube, Nylon 12, Metal fittings (1/4PT male and female):Brass (BC)
    • Coil Diameter (mm): 90.2
    • Color: Orange
    • Used Fluid: Air
    • Fluid Temperature: -5 to 60degrees
    • Usage Pressure: 0.8MPa
    • Connecting Fittings: 1/4PT female thread nut, 1/4PT male thread screw included.
    • Specification: Metal fittings male and female are fixed, 1/4PT (BC) included.
  12. TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  13. CHIYODA TSUSHO Hose Polyurethane Spiral Air Tube (Selang Spiral / Selang Angin)
    55%
    Mulai

    Rp159.900

    CHIYODA TSUSHO Hose Polyurethane Spiral Air Tube (Selang Spiral / Selang Angin)
    Deskripsi:
    -With coiled tubes, most suitable for extendable pipes and effective for the pipe in narrow spaces.-Uses TE tube which is excellent in water resistance.
    atribut:
    • Color: Black
  14. CHIYODA TSUSHO Hose Air Recoil Spiral Line (Selang Angin Spiral / Recoil)
    47%
    Mulai

    Rp399.900

    CHIYODA TSUSHO Hose Air Recoil Spiral Line (Selang Angin Spiral / Recoil)
    Deskripsi:
    -The coil diameter is 30% smaller than the conventional TPS, and difficult to entangle even during multiple usage.-Easy to pull out horizontally.-Excellent in flexibility.-Metal fittings are the standard equipment on both ends.
    atribut:
    • Coil Diameter: 30mm
    • Color: Yellow
  15. TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral)
    35%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Kompresor Spiral)
    Deskripsi:
    Nipple at the connection part is not included.
    atribut:
    • Body Material: Polyurethane Resin
    • Dimension D (mm): 100
    • Dimensions b (mm): 500
    • Dimensions e (mm): 42
    • Inner Diameter x Outside Diameter (phi mm): 5 x 8
    • Maximum Temperature Range (°C): -5 to +60deg C
    • Maximum Working Pressure: 0.8MPa
  16. IWARA Hose Spiral (Selang Spiral)
    Mulai

    Rp989.900

    IWARA Hose Spiral (Selang Spiral)
    atribut:
    • Material: High Quality Material, PVC, steel knitted, screw strength, with soft hose
  17. monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Mulai

    Rp179.900

    monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Color: yellow
    • Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
    • Air Hose Connection: Two-touch coupler
    • Dimension C (mm): 58Φ±5
    • Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
    • Inner Diameter (Φmm): 5
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
    • Operating Temperature Range (°C): -5~60
    • Outer Diameter (φmm): 8
    • Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
Daftar Harga spiral hose Terbaru October 2026
INGCO Spiral Air Hose (Selang Sepiral / Selang Angin)Rp189.900
TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Rp109.900
CEJN Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)Rp109.900
CHIYODA TSUSHO Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)Rp299.900
Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)Rp26.900
TRUSCO Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil)Rp63.900
KING TONY Pu Air Spiral Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)Rp579.900
Takagi Spiral Hose (Selang Angin / Selang Spiral)Rp939.900
CHIYODA TSUSHO Spiral Hose Blow Gun Set (Semprotan Angin Kompresor)Rp999.900
CHIYODA Hose Air Spiral Tough Coil (Selang Angin Spiral / Recoil)Rp949.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)