KING TONY Pu Air Spiral Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Hose ID (mm)8
Hose OD (mm)12
Male PT Fitting (inch)1/4BSPT
Temperature Resistance From (°C)-20 to +60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Super mechanical strength and excellent abrasive resistance

Superior heat and cold resistance

Oil resistance

Light weight

Temperature resistance from -20˚C ~ +60˚C
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan