Beli spesifikasi pressure gauge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.atribut:
- Dial Size: 63mm(2.5inch)
- Material: All Stainless Steel
- CEJN Pressure Gauge DS63 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.atribut:
- Color: Chrome Metallic
- Connection Type: Bottom
- CEJN Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.
- TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:- Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
- TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
- NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Joint Size: G3/8B
- Outside Diameter (phi): 75
- Materias (Bourdon Tube): SUS316
- Materials (share): SUS316
- YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Deskripsi:A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).atribut:
- Accuracy: ±16% F.S
- Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS100Deskripsi:Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
- NAGANO Pressure Gauge Compact (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Type: Small pressure gauge
- Shape: Flush type D frame
- Case Shape: With connection at the back
- Joint Size: R1/4(PT)
- Weight (g): 95
- Measurement Fluid: Air or liquid(however, no corrosion)
- Operating Environment: Under normal conditions, there should be no presence of corrosive liquids and gases.
- Materias (Bourdon Tube): C6872T
- Materials (share): C3604BD
- Exterior: SUS304 material
- Scale Angle: 270 degree
- Precision: +/-3.0%F.S.
- Measurement Range (MPa): 0 - 1.0
- Operating Temperature Range (°C): -5 to 40 (However, no freezing of measuring fluid)
- Outer Diameter d (mm): 50
- SCHUH Pressure Gauge SX500Deskripsi:SX series is a premium design pressure gauge for extermely corrosive and non-corrosive environment. Product with solid front case and fully stainless steel construction. Liquid filled case for application with high dynamic pressure vibration. The special internal micrometer adjustment pointer standard installed to provide high accuracy to application. Suitable for satisfaction requirement to process industry, mining, machine tools, logging, power plant, steel mill, pulp and paper, refrigeration and industries.atribut:
- Dial Size: 100mm(4inch)
- Conn Size: 1/2inch NPT Lower Back
- Material: All Stainless Steel
- Range: 0-1000bar/15000Psi
- TECHCROFT Pressure Gauge GSB100Deskripsi:Pressure Gauge Techcroft GSB-100Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere)atribut:
- Dial size (mm): 100
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS100 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Dial size (mm): 100
- TECHCROFT Pressure Gauge GSS63 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)atribut:
- Dial size (mm): 63
Daftar Harga spesifikasi pressure gauge Terbaru October 2026
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS63 | Rp929.900 |
| CEJN Pressure Gauge DS63 (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp599.900 |
| CEJN Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp729.900 |
| TEKIRO Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp59.900 |
| NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp289.900 |
| TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63 | Rp349.900 |
| NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp2.999.900 |
| YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp789.900 |
| TECHCROFT Pressure Gauge GSS100 | Rp1.799.900 |
| NAGANO Pressure Gauge Compact (Manometer/ Alat Ukur Tekanan) | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/nbP107536839-1.jpg)
/qlP102044957-8.jpg)
/b1P101000397-4.jpg)
/P102636903-1.jpg)

/puP102029930-2.jpg)
/apP105017385-8.jpg)

/P102029947-1.jpg)
/P102011959-1.jpg)


/P103022392-1.jpg)
/P103022338-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)