Spesifikasi
Case Shape | No A-type vertical spit |
---|---|
Joint Size | G1/4B (PF) |
Materias (Bourdon Tube) | SUS316 |
Materials (share) | CA203 |
Measurement Range (MPa) | 0 to 6.0 |
Outer Diameter d (mm) | 60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan