Beli speaker jbl wireless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JBL Speaker
    Mulai

    Rp3.499.900

  2. JBL Partybox 310 Speaker
    Mulai

    Rp9.499.900

    JBL Partybox 310 Speaker
    Deskripsi:
    Maksimalkan pesta karaoke Anda dengan JBL PartyBox 310. Mesin hiburan bergerak ini didesain untuk tampil di mana saja dan ke mana pun musik membawa Anda. Mik terpasang dan input gitar, begitu sempurna untuk pertunjukan langsung, dilengkapi dengan pertunjukan lampu yang dinamis, efek vokal keren, dan suara khas JBL berdaya 240 watt membuat Anda terlihat dan terdengar bak bintang rock pujaan. Dengan konektivitas Bluetooth dan daya tahan baterai 18 jam, opsi hiburan yang tak terbatas. Hidupkan suasana pesta dengan JBL PartyBox 310.
    atribut:
    • Dynamic Frequency Response (Hz): 45 - 20K (-6 dB)
    • Dimensions (cm): 32.6x68.8x36.8
    • Bluetooth: v5.1
    • Bluetooth Profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
    • Output Power (W): 240
  3. Polytron Professional Active Speaker
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
  4. auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    Mulai

    Rp4.399.900

    auBern Speaker Audio Portabel Seri BE
    atribut:
    • Impedance (ohm): 4
  5. JBL Bluetooth Speaker
    Mulai

    Rp6.699.900

  6. JBL Portable Waterproof Speaker
    Mulai

    Rp529.900

    JBL Portable Waterproof Speaker
    Deskripsi:
    JBL Go 3 menghadirkan gaya yang berani dan kualitas suara JBL Pro Sound yang mantap. Dengan desain visual keren yang baru, pelapis kain berwarna cerah, dan detail ekspresif, aksesori ini wajib untuk petualanganmu yang berikutnya. Musikmu akan semakin bersemangat dengan JBL Pro Sound kedap air dan debu IP67 yang andal, sehingga Anda dapat terus mendengarkan dalam cuaca apa pun, dan dengan tali bawaannya, musik dapat menemanimu ke mana saja. Go 3 hadir dengan corak dan kombinasi warna yang benar-benar baru, terinspirasi dari fashion jalanan masa kini. Tampilan JBL Go 3 seistimewa suaranya.
    atribut:
    • Waterproof: Yes
    • Bluetooth: Yes
    • Bluetooth Transmitted Modulation: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
    • Charging Cable: Yes
    • Wireless: Yes
    • Rechargable Battery: Yes
  7. Venom Gear Studio Speaker Bluetooth
    Mulai

    Rp2.099.900

    Venom Gear Studio Speaker Bluetooth
    Deskripsi:
    Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABU
    atribut:
    • Filling Time (hour): 4
    • Connect Multiple Speaker: Yes
    • Battery (mAh): 3x2600
    • Audio RMS Output (W): 30; max: 90
    • Bluetooth Range (m): Up to 45
    • AC/DC First: DC in 5V/1A
    • Ask Google Assistant: Yes
    • Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
    • Color: Grey
    • Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
    • Sensitivity (dm): 85
  8. Showa Corp. Dester Plunger
    Mulai

    Rp509.900

    Showa Corp. Dester Plunger
    Deskripsi:
    The Dester Plunger is a quantitative distributor that discharges only a preset discharge amount by the pressure from the pump.There are 0 type, 10 type, 20 type, and 30 type depending on the size of the main body and the discharge amount of 1 port, and each has various number of discharge ports and discharge amount.
    atribut:
    • Connection Size - Outlet Port: M8x1.0
    • Operating Pressure (MPa) : 0.8-3
  9. JBL Speaker Dock
    Mulai

    Rp1.999.900

  10. Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaoke
    Mulai

    Rp2.799.900

    Polytron Professional Speaker Portable Bluetooth Karaoke
    atribut:
    • Display: LED Display 7 Segment 5 DIGIT
  11. Polytron Portable Speaker
    Mulai

    Rp2.799.900

    Polytron Portable Speaker
    Deskripsi:
    Polytron Portable Speaker dengan dukungan Dual Power: AC & Built-in Battery, serta handle dan roda, cocok digunakan untuk berbagai aktivitas indoor maupun outdoor.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 6 HoursHandle & Wheels3-Way Speaker SystemWoofer 12 inchSuper BassTop Panel ControlLED Display5-Band User EqualizerPreset EqualizerAmbient LightBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line InputBand Input (Keyboard & Guitar)2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote ControlPower Output: 70 WRMS
Daftar Harga speaker jbl wireless Terbaru March 2026
JBL SpeakerRp3.499.900
JBL Wireless Bluetooth Portable SpeakerRp419.900
JBL Partybox 310 SpeakerRp9.499.900
Polytron Professional Active SpeakerRp1.999.900
auBern Speaker Audio Portabel Seri BERp4.399.900
JBL Bluetooth SpeakerRp6.699.900
JBL Speaker PortableRp749.900
JBL Portable Bluetooth SpeakerRp2.099.900
JBL Portable Waterproof SpeakerRp529.900
Venom Gear Studio Speaker BluetoothRp2.099.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)