Beli spartan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mobil Industrial Gear Oils Standar
    Mulai

    Rp1.799.900

    Mobil Industrial Gear Oils Standar
    Deskripsi:
    Spartan EP adalah rangkaian produk pelumas roda gigi tekanan ekstrem untuk dunia industri. Diformulasikan dengan oli mineral kualitas tinggi, membantu mengurangi pembentukan jelaga sehingga oli menjadi lebih awet. Spartan EP mengandung sistem aditif tekanan ekstrem sulfur / fosfor yang memberikan kemampuan angkut beban tinggi dan perlindungan terhadap keausan. Selain itu oli ini memberikan perlindungan prima terhadap korosi baja dan tembaga berkandungan aloi serta tahan pembusaan. Spartan EP memiliki keistimewaan penanganan air yang baik sehingga air cepat terpisah dari oli untuk eliminasi air dengan mudah.Spartan EP dapat digunakan baik dalam sistem percik ataupun sirkulasi. Spartan EP cocok untuk digunakan di mana pun yang memerlukan minyak roda gigi industri. Kelas Spartan EP cocok untuk pelumasan perangkat roda gigi tertutup beban berat termasuk rancangan spur, heliks dan bevel serta memberikan perlindungan dalam aplikasi dengan banyak beban kejut. Spartan EP juga dapat digunakan pada roda gigi cacing tertentu. Juga dapat digunakan untuk melumasi bantalan polos, dan bantalan peluru (anti-friksi).
  2. SPARTAN SCIENTIFIC Plastic Solenoid Valves
    Mulai

    Rp1.399.900

    SPARTAN SCIENTIFIC Plastic Solenoid Valves
    Deskripsi:
    Used in chemical and high-purity applications, solenoid valves are controlled by an electric current running through a solenoid coil that actuates a plunger. They're designed to release, distribute, and mix fluids.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141605
    • Application: General Purpose
    • Coil Enclosure: Watertight and Dust Tight
    • Coil Insulation Class: F
    • Electrical Connections: Wire Leads
    • Environmental Rating - Valves: Outdoor
    • Frequency (Hz): 50 to 60
    • NEMA Rating: 4; 4X
    • Standards: CE
    • Valve Configuration: Normally Closed
    • Valve Ways and Positions: 2-Way/2-Position
  3. SPARTAN SCIENTIFIC General Purpose Solenoid Valves
    Mulai

    Rp1.399.900

    SPARTAN SCIENTIFIC General Purpose Solenoid Valves
    Deskripsi:
    2-way/2-position general purpose solenoid valves have an inlet and an outlet port and operate in two states or positions: open or closed. Normally closed solenoids remain shut until energized to open and allow flow.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141605
    • Standards: CE
    • Application: General Purpose
    • Frequency (Hz): 60
    • IP Rating: IP65
    • Coil Enclosure: Dust Tight; Water Resistant
    • Coil Insulation Class: F
    • Electrical Connections: Wire Leads
    • Includes Coil: Yes
    • Includes Seal: Yes
    • Inlet Connection Type: NPT
    • Max. Operating Pressure Differential - Steam: Not Rated
    • Maximum Ambient Temperature (°F): 122
    • Maximum Fluid Temperature (°F): 140
    • Minimum Ambient Temperature (°F): 50
    • NEMA Rating: 4
    • Operating Environment: Outdoor
    • Outlet Connection Type: NPT
    • Valve Body Style: Straight
    • Valve Configuration: Normally Closed
    • Valve Positions: 2-Position
    • Valve Ways: 2-Way
  4. VICTORINOX Spartan (Pisau Lipat Multifungsi)
    Mulai

    Rp819.900

    VICTORINOX Spartan (Pisau Lipat Multifungsi)
    Deskripsi:
    From the patent acquisition in 1897 to the present, it is a historic model that has been loved all over the world for over 100 years with almost no change in shape. The basic form of Victorinox's representative series "Official Knife". It is a simple structure with the minimum necessary functions. It is also very reliable in emergencies such as disasters such as blades, punching, and cutting. It is also a recommended model for Victorinox beginners when choosing a multi-tool for the first time.
    atribut:
    • Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): 91x26.5x15
    • Mass (g): 60
    • Set Contents: Large blade (large blade), small blade (small blade), corkscrew, can cut, flathead screwdriver (small) 3mm, puncher, flathead screwdriver (large) 6mm, wire stripper, reamer (drilling) / punch, key ring, Tweezers, tooth pick
  5. KRISBOW Sepatu Safety Ankle Boots Spartan 6inci (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Sepatu Safety Ankle Boots Spartan 6inci (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • Sole: Dual Density PU
    • Toe Cap: Steel
    • Upper: Split Leather
    • SNI License: Yes
  6. Whatman Spartan HPLC Certified Syringe Filters
    Mulai

    Rp13.999.900

    Whatman Spartan HPLC Certified Syringe Filters
    atribut:
    • Material: polypropylene housing, regenerated cellulose membrane
    • Volume (ml): ≤10
    • Sterility: non-sterile
    • Diameter (mm): 13
    • Pore Size (µm): 0.45
  7. MILWAUKEE Cable for Drain Cleaning
    Mulai

    Rp1.099.900

    MILWAUKEE Cable for Drain Cleaning
    Deskripsi:
    Leader cables, drum adapters, and anchor adapters fit specific brands and types of drain cleaning equipment to enhance its function or modify it for an application. Leader cables connect to the end of drain cable to guide it through traps and bends. They prevent cable from kinking and protect it from damage when clearing large pipe. Drum adapters contain a continuous length of cable to feed from a sectional machine instead of feeding cable in separate segments. Anchor adapters allow a drum machine of one brand to accept cable of another brand.
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  8. Fritsch Sieve Shaker (Mesin Pengayak Uji)
    Mulai

    Rp129.999.900

    Fritsch Sieve Shaker (Mesin Pengayak Uji)
    atribut:
    • Package Size (mm): 500x430x300
  9. VICTORINOX Camper PD (Pisau Lipat Multifungsi)
    Mulai

    Rp1.099.900

    VICTORINOX Camper PD (Pisau Lipat Multifungsi)
    Deskripsi:
    A model equipped with a saw on the standard Spartan. A model equipped with a saw on a standard Spartan. A saw is a very effective tool for cutting twigs and thick ropes outdoors.
    atribut:
    • Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm): 91x26x18
    • Mass (g): 74
  10. DIGILENT USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio
    Mulai

    Rp109.999.900

    DIGILENT USRP B210 70MHz-6GHz SDR/Cognitive Radio
    Deskripsi:
    Software-defined radio development board compatible with GNU Radio. Designed for low-cost experimentation. AD9361 RFIC direct conversion transceiver providing up to 56MHz real-time bandwidth. Reprogrammable Spartan-6 FPGA. High-speed SuperSpeed USB 3.0 connectivity.
    atribut:
    • Channel Type: 2TX 2RX, half or full duplex
    • Dimensions (mm): 97x155x15
    • Environment: USRP hardware drivers 3.9.2 (or later), GNU Radio, C++, Python API
    • Feature: [RF] Xilinx Spartan-6 (XC6SLX150) FPGA, fully coherent 2x2 MIMO function [Synchronization] 10MHz clock reference, PPS time reference
    • Frequency Range: 70MHz~6GHz
    • Mass (g): 350
    • Noise Figure (dB): Received/8
    • Operating Temperature Range (°C): 0~45
    • Power Supply: DC input: 6V/4A (including DC power supply)
    • Set Contents: USRP B210 board x 1, USB 3.0 cable x 1
  11. CANFIELD IND. Plumbing Parts
    Mulai

    Rp589.900

    CANFIELD IND. Plumbing Parts
    atribut:
    • UNSPSC: 40141605
    • Compliance: CE
    • Fits Brand: ARO; ASCO; Dayton; Norgren; Parker; Spartan
    • For use with: Any Compatible Valve
    • Package Quantity: 1
    • Product Type: Solenoid Valve Connector
    • Size (inch): 45/64
    • Type: Form A ISO Din
  12. Fritsch Siever Shaker Tray for Wet Type (Nampan Ayakan)
    Mulai

    Rp25.999.900

    Fritsch Siever Shaker Tray for Wet Type (Nampan Ayakan)
    atribut:
    • Size (mm): 275x50
    • Material: Stainless
    • Package Size (mm): 220x220x70
  13. Fritsch Agate Ball
    Mulai

    Rp46.999.900

    Fritsch Agate Ball
    atribut:
    • Diameter (mm): 50
    • Package Size (mm): 50×50×50
  14. Fritsch Wet Type Head Cover For Electromagnetic Sieve Shaker
    Mulai

    Rp50.999.900

    Fritsch Wet Type Head Cover For Electromagnetic Sieve Shaker
    atribut:
    • Size (mm): 270x120
    • Material: Plexiglass, etc.
    • Package Size (mm): 230x250x130
  15. Fritsch Sieve Shaker Adapter for Wet Type
    Mulai

    Rp18.999.900

    Fritsch Sieve Shaker Adapter for Wet Type
    atribut:
    • Diameter (mm): 150
    • Package Size (mm): 200x200x30
  16. Fritsch Agate Ball
    Mulai

    Rp61.999.900

    Fritsch Agate Ball
    atribut:
    • Diameter (mm): 70
    • Package Size (mm): 70×70×70
  17. Yuasa Wet Motorcycle Battery (Aki Motor Basah)
    Mulai

    Rp239.900

    Yuasa Wet Motorcycle Battery (Aki Motor Basah)
    Deskripsi:
    Conventional-Produk aki konvensional yang paling lama diantara varian produk YBI yang lain. Menggunakan bahan-bahan berkwalitas untuk memenuhi permintaan pasar domestic dan ekspor
    atribut:
    • Voltage (V): 12
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 4326:2013 No : 04-0921034
Daftar Harga spartan Terbaru October 2026
Mobil Industrial Gear Oils StandarRp1.799.900
SPARTAN SCIENTIFIC Plastic Solenoid ValvesRp1.399.900
KLEIN TOOLS Klein Carbon Fiber Hard Hat Spartan (Helm proyek)Rp5.599.900
SPARTAN SCIENTIFIC General Purpose Solenoid ValvesRp1.399.900
VICTORINOX Spartan (Pisau Lipat Multifungsi)Rp819.900
KRISBOW Sepatu Safety Ankle Boots Spartan 6inci (Sepatu Proyek)Rp589.900
Whatman Spartan HPLC Certified Syringe FiltersRp13.999.900
MILWAUKEE Cable for Drain CleaningRp1.099.900
Fritsch Sieve Shaker (Mesin Pengayak Uji)Rp129.999.900
VICTORINOX Camper PD (Pisau Lipat Multifungsi)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)