CANFIELD IND. Plumbing Parts

Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp619.900
Spesifikasi
UNSPSC40141605
ComplianceCE
Fits BrandARO; ASCO; Dayton; Norgren; Parker; Spartan
For use withAny Compatible Valve
Package Quantity1
Product TypeSolenoid Valve Connector
Size (inch)45/64
TypeForm A ISO Din

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Solenoid Valve Connector Fits Brand ARO ASCO Dayton Norgren Parker Spartan Includes Connector 2+ Ground Down Size 45/64 in PG11 Thread Size Material of Construction Nylon For Use With Any Compatible Valve Compliance CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan