Beli solder kabel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ENGINEER Solder Suction Wireatribut:
- Length (m): 1.5
- Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik)Deskripsi:Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tubeatribut:
- Temperature (°C): 200 - 450
- Soldering Length (cm): Sekitar 19
- Power (W): 60
- Voltage (V): 220
- Material: Besi dan Plastik
- Taffware Solder Iron Automatic Tin Gun (Solder Otomatis)Deskripsi:Solder ini hadir dengan desain inovatif yang membuat besi timah solder dapat secara otomatis digunakan saat melakukan solder. Terdapat tempat untuk meletakkan besi timah pada bagian belakang solder dan dapat diisi kembali saat habis. Desain solder yang menyerupai pistol membuatnya mudah untuk digunakan dan diarahkanatribut:
- Dimensions (cm): 19x17
- Voltage (V/Hz): 220 / 50
- Plug: EU Plug
- Tin Size (mm): 0.8 - 1.2
- Soldering Iron Tip: Seri 900M
- Warm Up Time (Minute): 45018
- Material: Tip Alloy dan Plastik ABS
- Power (W): 60
- Temperature (°C): 430
- Taffware Solder Adjustable Temperature Fast Heating 60W with 5 Tips (Solder Elektrik)Deskripsi:Solder ini hadir dengan perlengkapan set yang lengkap seperti stand holder untuk solder, beberapa jenis mata tips solder dan sponge. Solder ini juga memiliki suhu temperatur yang dapat diatur sesuai kebutuhan dari 200 hingga 450 derajat celciusatribut:
- Voltage (V/Hz): 220, 50
- Cable Length (cm): Sekitar 143
- Power (W): 60
- Temperature (°C): 200 - 450
- Soldering Iron Length (cm): Sekitar 19.5
- goot Solder Absorbent WireDeskripsi:-Can be used at ease for precision equipment. Comes with a stainless steel cap.-Dispense case makes it easy to hold and your finger tips will not become hot.-Lead-free solder compliant. -Removal of solder in the printed circuit boards.
- Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material)Deskripsi:Produk ini merupakan kawat timah yang biasa digunakan dalam proses solder dengan cara dilelehkan, bertujuan untuk menyambungkan sebuah komponen pada peralatan elektronik, baik untuk instalasi ataupun perbaikan. Kawat timah dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian yang tinggi sehingga hasil solder akan lebih sempurna dan kuatatribut:
- Diameter Kawat (mm): 0,4
- Material: SN: 30%, PB: 70%, Flux: 2.0%
- CELLKIT Spon Pembersih Timah SolderDeskripsi:Saat penyolderan, sisa timah penyolderan biasanya tersebar atau menempel pada besi solder. Untuk itulah disediakan spon untuk solder.Spon ini digunakan untuk membersihkan sisa timah yang menempel pada besi solder sehingga tidak berceceran.atribut:
- Product Dimensions (cm): 6x0.2x6
- Packaging Dimensions (cm): 8x0.5x10.5
- CELLKIT Enamel Jumper Solder Wire (Kawat Solder)Deskripsi:Kabel kecil berbentuk kawat yang dilapisi dengan pelindung enamel. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan langsung antar komponen yang dijalur PCB-nya putus.Lapisan Enamel pada kabel melindungi sambungan agar tidak terjadi kontak dengan komponen lain yang tidak perlu, sehingga tidak mengakibatkan korsleting pada rangkaiannya.atribut:
- Diameter (mm): 0.1
- Product Dimensions (cm): 3x3x2
- HAKKO Hexsol Bar SolderDeskripsi:-Bar solder. -For processing stainless steel and solder pots.atribut:
- Shape: Round bar shape
- Component: Tin 50%
- Size LxWxThickness: 295x3phimm
- HAKKO Replacement Tip (Mata Solder)Deskripsi:-Lead-free solder compliant.-Heater integrated typeatribut:
- Compatible Iron: FX-8801, FX-600
- Compatible Station Main Body: FX-888
- HAKKO Solder Absorbent WireDeskripsi:-Contains standard (rosin type)flux. -Removal of solder in the through hole.-Removal of the bridge.
- Federal Kabel Telephone Wire (Kawat Telepon)Deskripsi:Mainly used for interconnection of indoor telephone equipment. Can also be used for interconnection of other communication, control equipment or low-level signalling applications.atribut:
- Color: Grey
- Conductor Diameter (mm): 0.6
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Cross Section Area (mm²): 0.28
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 65 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 100 (at 20°C)
- Insulation Material: PVC
- Insulation Thickness (mm): 0.32
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Standard: IEC 60228
- Testing Voltage (V): 800 (per 1min)
- TEKIRO Soldering (Alat Solder)Deskripsi:- Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
- CELLKIT Gagang Solder FemaleDeskripsi:Suku cadang ini memiliki fungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Gagang 1 set lengkap dengan kabel dan konektor sehingga pemasangannya lebih praktis.Ganti gagang solder ketika kinerja panas sudah mulai menurun dan tidak menghasilkan panas yang maksimal atau tidak menghasilkan panas sama sekali.atribut:
- Compatible for: Solder CELLKIT 936A, CELLKIT 936D, CELLKIT 852A, CELLKIT 852D, CELLKIT 858D+, CELLKIT 859D, CELLKIT 909D, Solder Uap Portabel CELLKIT 858DP, Solder Uap Portabel CELLKIT 859DP
- Heat Resistance (°C): 220-480
- Product Dimensions (cm): 105x2x2
- Packaging Dimensions (cm): 7x2.5x25.5
- CELLKIT Solder Wire Roll Tin (Kawat Solder)Deskripsi:Merupakan bahan servis yang digunakan sebagai bahan perekat untuk komponen atau IC BGA. Dengan diameter 0,2mm cocok untuk perbaikan IC / komponen kecil.Sn: 60%Pb: 40%atribut:
- Packaging Dimensions (cm): 5.5x5.5x3
Daftar Harga solder kabel Terbaru November 2026
| ENGINEER Solder Suction Wire | Rp86.900 |
| Taffware Soldering Kit 7 in 1 (Solder Elektrik) | Rp109.900 |
| Taffware Solder Iron Automatic Tin Gun (Solder Otomatis) | Rp109.900 |
| KRISBOW Kawat Timah Solder | Rp27.900 |
| Taffware Solder Adjustable Temperature Fast Heating 60W with 5 Tips (Solder Elektrik) | Rp41.900 |
| ENGINEER Solder Absorbent Wire | Rp109.900 |
| goot Solder Absorbent Wire | Rp47.900 |
| Taffware Kawat Timah Solder (Solder Material) | Rp23.900 |
| CELLKIT Spon Pembersih Timah Solder | Rp10.900 |
| HARDEN Solder Wire Resin Core (Kawat Solder) | Rp83.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/gwP107925608-1.jpg)
/a3P107923363-1.jpg)

/59P107921189-1.jpg)


/3xP107923141-1.jpg)

/r7P107157979-1.jpg)
/e2P107838506-1.jpg)

/P102964976-1.jpg)

/knP105738743-1.jpg)
/j6P105678690-3.jpg)
/afP102277375-3.jpg)


/i1P107838649-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)