Beli solder blower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WEP Alat Solder
    Mulai

    Rp199.900

    WEP Alat Solder
    Deskripsi:
    WEP 853AAA 3 in 1 digital SMD soldering welding equipment preheat BGA rework station1. Using microcomputer processor PID programmable temperature control technology.2. Preheating station is to use a glaze layer having a high thermal effect, good thermal shock resistance of the ceramic as the substrate, high-quality nickel branded alloy wire once sintering.It has a high thermal effect, overall good, good thermal stability, uniform heating, high dielectric strength, clean, easy to install and so on features.3. Air Gun heater use ceramic heater.heating elements firmly wrapped around the model ceramic, rapid and uniform heating.Use the upgraded version fan, the airflow larger than the ordinary fan, spiral out of the wind, long life.4. Soldering iron part using Imported heater.heating up rapidly, temperature stability, long service life; antistatic design to prevent electrostatic damag to delicate SMD components.5. The machine has a self-test function.full intelligent over-temperature, short-circuit, open circuit, overload and fault display and protection functions.6. 853AAA preheating station using the user-friendly design.the cover affixed with a high-temperature, insulated protection pads to prevent scalding operation.Uses magnetic induction technology.Card board bracket to prevent protective pads suck hood above.Can rotate 360 degrees, flexible card board.It is suitable for the circuit boards of different shapes and sizes.7. 853AAA temperature correction functionAdapt to the environmental impact, or replace the heating elements, soldering iron tips etc. spare parts caused by temperature deviation,can use this function calibration temperature.The correction temperaturerange is -50 °C ~ +50 °C.8. 853AAA has Celsius / Fahrenheit temperature display functionMeet different market needs to design the temperature display mode, you can choose under customary interest.
  2. CELLKIT Solder Uap Digital
    Mulai

    Rp979.900

    CELLKIT Solder Uap Digital
    Deskripsi:
    Solder uap 2in1 dapat digunakan secara bersamaan untuk solder uap dan solder. Mesin solder uap dan solder berdiri sendiri sehingga jika salah satu mesin rusak maka yang lain masih dapat berfungsi dengan baik.Solder uap menggunakan rangkaian mikroprosesor berfungsi untuk mengontrol suhu dan aliran udara yang menghasilkan panas untuk menggantikan IC (SMD / BGA) dan komponen lain pada PCB.Solder uap dillengkapi:1. Layar tampilan digital untuk suhu solder uap dan solder.2. 4 tombol untuk mengontrol aliran udara panas, suhu udara panas digunakan untuk berbagai kegunaan.3. 1 kenop untuk pengatur suhu penyolderan.4. Pengaturan suhu panas otomatis, otomatis akan kembali ke pengaturan panas terakhir sehingga dapat langsung digunakan.5. Sistem kipas pada pegangan solder uap, getarannya halus suara tenang dan suhu panas yang stabil. Panas elemen dikeluarkan lebih cepat dan dengan sistem kipas ini membuat umur produk jadi lebih lama.6. Sensor otomatis sewaktu ditempatkan di tempatnya akan mati dan hidup lagi saat digunakan lagi.7. 3 mata solder uap dengan ukuran lubang yaitu 8mm(2 biji), 12mm.Isi kemasan: Mesin solder uap, solder, spon solder, manual, kartu garansi.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Fuse Protection (A): 4
    • Airflow Output (L/minute): 0.3-24, adjustable
    • Solder Heating Element: Ceramic heater
  3. CELLKIT Solder Uap Analog
    Mulai

    Rp579.900

    CELLKIT Solder Uap Analog
    Deskripsi:
    Mesin perbaikan menggunakan rangkaian mikroprosesor berfungsi untuk mengontrol suhu dan aliran udara yang menghasilkan panas untuk menggantikan IC (SMD / BGA) dan komponen lain pada PCB.Solder Uap dillengkapi:1. 8 tingkat pilihan kenop pengatur panas dan angin. Untuk memberikan pilihan kecepatan panas dan aliran angin untuk berbagai kegunaan. 2. Sistem pompa internal sehingga getarannya halus, dengan suara yang tenang dan temperatur kerja yang stabil. 3. Sistem pendingin yang bekerja secara otomatis saat solder uap dimatikan. Fungsinya untuk mereduksi panas pada elemen sehingga umur produk jadi lebih lama.4. 3 mata solder uap dengan ukuran lubang yaitu 5mm, 7mm, 9mm.Untuk menghindari kerusakan pada keramik dan elemen pegangan tempatkan gagang solder dengan baik dan hati-hati untuk menghindari benturan dengan benda keras.Isi kemasan: Mesin solder uap, manual, kartu garansi.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Fuse Protection (A): 4
    • Airflow Output (L/minute): 0.3-24, adjustable
    • Blower Eye Size (mm): 5, 7 and 9
    • Heater Power (W): 250
    • Packaging Dimensions (cm): 32x27x19
    • Product Dimensions (cm): 24.5x18.5x13.5
    • Pump Power (W): 90
    • Pump Type : Membrane
  4. WEP Hot Air Blower (Solder Uap)
    Mulai

    Rp2.199.900

    WEP Hot Air Blower (Solder Uap)
    Deskripsi:
    WEP Hot Air Blower Uap + Soldering 2 in 1 995D+ Hitam OriginalWEP 995D+ hot air gun phone repair soldering desoldering smd rework station have 2 Main Function As BelowA).The machine design three storage CH1/CH2/CH3.The user can according o the use habit, or the device characteristics of assembling and disassembling, to set or storage three difference gun and iron temperature / airflow / display mode / iron sleep time/ gun AUTO and Manual.B).Machine add to cooling functioncan facilitate users in a particular environment of rapid dismounting device or cooling and dust equipment.Isi Paket 1x WEP Hot Air Blower Uap + Soldering 2 in 1 995D+ Hitam Original
  5. EZREN Soldering Station Kit (Stasiun Solder)
    Mulai

    Rp309.900

    EZREN Soldering Station Kit (Stasiun Solder)
    Deskripsi:
    Hubungkan dan gunakan1.Handle komponen masukkan soket pegangan, perhatikan lubang penempatan posisi soket pendaftaran lubang posisi, kemudian kencangkan searah jarum jam.2. Di rak pena solder ke pena solder3. masukkan steker ke stopkontak, ingat untuk mengarde.4. Buka sakelar daya, konb penyesuaian suhu pemintalan, ketika suhu mencapai suhu yang disetel, lampu indikator pemanas bersinar, instruksi dapat menjadi pekerjaan pengelasan.Set contains:- QUICK 907B soldering iron ( Dengan Gagang Terbaru Mengunakan 907B )- The tip of Q-T-I - Soldering iron stand with sponge
  6. WEP Soldering Station with Screen Separator and Hot Air Blower (Stasiun Solder)
    Mulai

    Rp2.499.900

    WEP Soldering Station with Screen Separator and Hot Air Blower (Stasiun Solder)
    Deskripsi:
    WEP 853AAA I 3-in-1 Screen Separator Soldering Station & Blower Uap1x WEP 853AAA I 3-in-1 Screen Separator Soldering Station & Blower Uap
    atribut:
    • Main Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 275x195x130 ± 5
    • Operating Ambient Temperature (°C): 0 ~ 40 (32 ~ 104 °F)
    • Temperature Range (°C): 100 ~ 480 (212 ~ 896 °F) (Hot Air Rework Station), 200 ~ 480 (392 ~ 896 °F) (Soldering Station)
    • Display: Nixie LED
    • Heater Surface Area (mm): 200x110 ± 5
    • Air Delivery: Brushless blower with smooth air delivery
    • Power (W): 1180
    • Soldering Tip to Ground Resistance (ohm): < 2
  7. WEP Soldering Station (Stasiun Solder)
    Mulai

    Rp369.900

    WEP Soldering Station (Stasiun Solder)
    Deskripsi:
    1.Three storage sections:CH1/CH2/CH3, each storage segment can store all the features of the current machine (eg:temperature, iron sleep time,which is currently on display all function values can be stored), you can quickly switch between each storage segment.2. Master the core technology, MCU the PID procedures to high-speed 100ms cycle real-time tracking of the temperature of the iron tips, and real-time correction, the magic temperature compensation speed, to make it more stable temperature, the temperature error is smaller and able to adapt to a variety of harsh environment.3.The use imported heater, addition to suitable for general small solder joints ,also particularly suitable for large desoldering, solder joints, hybrid hard solder desoldering;4. Anti-static design, which can effectively avoid damage to delicate components;5. It has automatically detects the failure and alarm function6. Use bran-new sturdy mold manufacturing, pressure-resistant anti-fall; blue ferroalloy Iron holder and durable.7. The handle line is silicone line, high temperature resistance, good flexibility (300 ° C iron tips touch silicone line 30s without damage)8. Sleep function , Automatic shutdown function , Celsius / Fahrenheit functiona), Sleep function soldering iron automatic detection of their work status are not in use in a quiescent state, arriving to set the sleep time, the temperature of the iron automatically lower the temperature to 200 ° C enter into sleep state, can effectively prevent the oxidation of iron head and prolong the iron tip service life, energy saving and environmental protection. The sleep time can be set range 0 to 99 minutes in 1 minute steps, users can be set based on usage, if you do not need a soldering iron sleep ,the sleep time is set to 0.b) Automatic shutdown function after soldering iron enter into sleep state, start the timer program, set the shutdown time did not wake up from sleep, automatic shutdown, energy saving
  8. CELLKIT Digital Steam Soldering Iron Handle (Gagang Solder)
    Mulai

    Rp71.900

    CELLKIT Digital Steam Soldering Iron Handle (Gagang Solder)
    Deskripsi:
    Suku cadang ini memiliki fungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas. Gagang 1 set lengkap dengan 5 kabel sehingga lebih praktis dalam pemasangan.Ganti gagang solder uap 850 digital ketika kinerja panas sudah mulai menurun dan tidak menghasilkan panas yang maksimal atau tidak menghasilkan panas sama sekali.
    atribut:
    • Heat Resistance (°C): 220-480
    • Packaging Dimensions (cm): 18x4.5x28
  9. EZREN Solder Uap Portable
    Mulai

    Rp329.900

    EZREN Solder Uap Portable
    Deskripsi:
    Angin Dan Panas di Design Stabil dan Nyaman di pakaiSolder Uap Analog Portable Ezren 8032Solder uap portable dilengkapi dengan 3 buah mata dan adaptor, hot air gun produk lion king ini sangat ringan dan cocok untuk teknisi yg sifatnya mobile, hot air gun ini sangat laku keras penjualannya di luar kota atau luar pulau, karena berat hanya 1kg dan tidak membebani ongkos kirim.Brand Name: EzrenInput Voltage: 220Vangin dan panas ada tombol pengaturannyaBiasa dipakai Teknisi HP Laptop, dllcatatan : pada bagian switch on-off tidak bisa rapat karena pegangannya bulat.ISI PAKET :- Solder Uap Analog Portable Ezren 8032- 3 mata solder uap- manual
    atribut:
    • Output Power (W): 540
    • Dimensions (cm): 18 (Length), 6.5 (Diameter)
    • Maximum Temperature (°C): 100-450
    • Handle Length (cm): 120
  10. Weller Soldering, Desoldering & Hot Air Rework Station
    Mulai

    Rp2.999.900

    Weller Soldering, Desoldering & Hot Air Rework Station
    Deskripsi:
    These rework stations direct hot air to melt solder so items can then be repositioned or reworked. In addition to rework, they can also be used for heat-shrinking applications.
  11. TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Mulai

    Rp67.900

    TEKIRO Soldering (Alat Solder)
    Deskripsi:
    - Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
  12. WEP Blower Station
    Mulai

    Rp1.199.900

    WEP Blower Station
    Deskripsi:
    1. WEP 853A preheater bga ulang stasiun pcb preheater menggunakan konduksi udara khusus dan tidak ada sikat karbon AC power supply, yang membuat aliran udara tetap konstan saat pendinginan atau pemanasan, dan masa pakai lebih lama.2. Digital dan tic set dikendalikan dengan mudah.3. Platform yang terbuat dari stainless steel, dapat digunakan meskipun karat.4.Pemanasan dengan suhu rendah untuk menghemat energi listrik, komponen tidak dapat rusak untuk pemanasan awal dengan suhu rendah.5. Itu aman dari elemen sensitif karena menggunakan bahan listrik anti-statis.
    atribut:
    • Power Supply: AC 220V 50 HZ
    • Power Consumption (W): 600
  13. CELLKIT Portable Steam Solder (Solder Uap)
    Mulai

    Rp529.900

    CELLKIT Portable Steam Solder (Solder Uap)
    Deskripsi:
    Solder uap portabel menggunakan rangkaian mikroprosesor yang berfungsi untuk mengatur temperatur dan aliran udara yang menghasilkan panas untuk menggantikan IC (SMD / BGA) dan komponen lainnya pada PCB. Solder uap dillengkapi:1. Layar tampilan digital untuk suhu solder uap.2. 2 tombol untuk mengatur panas dan angin digunakan untuk berbagai kegunaan.3. 1 tombol untuk menu.4. Pengaturan suhu panas otomatis, dimana pengaturan suhu otomatis akan kembali ke pengaturan panas terakhir sehingga dapat langsung digunakan.5. Sistem kipas pada pegangan solder uap, getarannya halus suara tenang dan suhu panas yang stabil. Panas elemen dikeluarkan lebih cepat dan dengan sistem kipas ini membuat umur produk jadi lebih lama.6. Sensor otomatis sewaktu ditempatkan di tempatnya akan mati dan hidup lagi saat digunakan lagi.7. 3 mata solder uap dengan ukuran lubang yaitu 7mm, 10mm, 12mm.Untuk menghindari kerusakan pada keramik dan elemen pegangan tempatkan gagang solder dengan baik dan hati-hati untuk menghindari benturan dengan benda keras.Isi kemasan: Mesin solder uap portable, manual, kartu garansi.
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Fuse Protection (A): 4
    • Steam Soldering Temperature (°C): 100-480, adjustable
    • Airflow Output (L/minute): 0.3-24, adjustable
    • Heater Power (W): 250
    • Packaging Dimensions (cm): 26x13.5x8
    • Pump Power (W): 90
  14. CELLKIT Soldering Iron Temperature-Controlled (Solder)
    Mulai

    Rp94.900

    CELLKIT Soldering Iron Temperature-Controlled (Solder)
    Deskripsi:
    Solder praktis dengan suhu panas tinggi yang banyak digunakan oleh teknisi gadget seperti telepon genggam dan konsol game, saat memperbaiki IC kecil (SMD) atau suku cadang lainnya. Solder V908 dapat menggunakan mata solder seri 930/936 untuk operasi penyolderan, dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai elektronik lain yang lebih besar.Dengan pengaturan suhu panas pada gagang, suhu yang diinginkan dapat dicapai lebih cepat dengan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Mata solder terbuat dari logam agar lebih mudah dibersihkan dan diganti. Ini harus dimiliki solder untuk teknisi gadget, juga banyak digunakan untuk mendukung hobi elektronik, pendidikan dan lain-lain, harus dimiliki oleh teknisi muda.Pengaturan suhu solder: 200,250,300,350,400,450°C
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220 ± 10%
    • Frequency (Hz): 50 ± 2
    • Soldering Temperature (°C): 220-480, adjustable
    • Heating Element: Ceramic heater
    • Output voltage (V): AC 220
    • Overcurrent Protection (A): 1
    • Packaging Dimensions (cm): 8.5x8.5x27
    • Power Consumption (W): 60
    • Product Dimensions (cm): 150x2x2
  15. goot Solder Elektrik
    Mulai

    Rp809.900

    goot Solder Elektrik
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 15/90W
    • Maximum Temperature: 560°C
    • Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
    • Total Length: 167mm
    • Power Cord Length: 1.5m
    • Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
  16. HAKKO Digital Electric Soldering Iron Station
    Mulai

    Rp4.299.900

    HAKKO Digital Electric Soldering Iron Station
    Deskripsi:
    - Station main body(FX-888D), iron(FX-8801), trowel stand(with cleaning sponge and cleaning wire), power cord
    atribut:
    • Color: Blue/Yellow
    • Power (V): AC100
    • Power Consumption Electrical (W): 70
    • Accessory Iron Tip: T18-B
    • Control Temperature (°C): 50 to 480
    • Grounding Resistance at Iron Tip (ohm): 2 or less
    • Heater: Ceramic heater
    • Heater Power (W): 65
    • Iron Part Cord Length (m): 1.2
    • Leak voltage (mV): 2 or less
    • Temperature Precision: Nipple ±1°C at no load
    • WxDxH (mm): 100x120x120
  17. WEP Soldering Station dengan Dudukan dan Pembersih Tip
    Mulai

    Rp539.900

    WEP Soldering Station dengan Dudukan dan Pembersih Tip
    Deskripsi:
    Mata solder dapat di gunakan tipe 936
  18. JAKEMY Primary DIY Soldering Tool Kit
    Mulai

    Rp309.900

    JAKEMY Primary DIY Soldering Tool Kit
    Deskripsi:
    Jakemy 17 in 1 Primary DIY Soldering Tool Kit - JM-P15Easier to fuse with less smoke and stimulationJakemy JM-P15 hadir dengan peralatan yang berkualitas dan lengkap untuk pengelasan, ataupun solder. Dengan Jakemy JM-P15, Anda dapat dengan mudah mensolder sparepart pada smartphone, laptop, PC, dll.Package ContentsBarang-barang yang Anda dapatkan di dalam box :Tool bagElectric Soldering IronScrewdriverWire StripperLong Nose PliersDiagonal PliersMetal SpudgerTweezersSolder WireCable TesterElectric Tester
Daftar Harga solder blower Terbaru October 2026
WEP Alat SolderRp199.900
CELLKIT Solder Uap DigitalRp979.900
CELLKIT Solder Uap AnalogRp579.900
WEP Hot Air Blower (Solder Uap)Rp2.199.900
EZREN Soldering Station Kit (Stasiun Solder)Rp309.900
WEP Soldering Station with Screen Separator and Hot Air Blower (Stasiun Solder)Rp2.499.900
WEP Soldering Station (Stasiun Solder)Rp369.900
CELLKIT Digital Steam Soldering Iron Handle (Gagang Solder)Rp71.900
EZREN Solder Uap PortableRp329.900
Weller Soldering, Desoldering & Hot Air Rework StationRp2.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)