CELLKIT Soldering Iron Temperature-Controlled (Solder)

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Input Voltage (V)AC 220 ± 10%
Frequency (Hz)50 ± 2
Soldering Temperature (°C)220-480, adjustable
Heating ElementCeramic heater
Output voltage (V)AC 220
Overcurrent Protection (A)1
Packaging Dimensions (cm)8.5x8.5x27
Power Consumption (W)60
Product Dimensions (cm)150x2x2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Solder praktis dengan suhu panas tinggi yang banyak digunakan oleh teknisi gadget seperti telepon genggam dan konsol game, saat memperbaiki IC kecil (SMD) atau suku cadang lainnya. Solder V908 dapat menggunakan mata solder seri 930/936 untuk operasi penyolderan, dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai elektronik lain yang lebih besar.Dengan pengaturan suhu panas pada gagang, suhu yang diinginkan dapat dicapai lebih cepat dengan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Mata solder terbuat dari logam agar lebih mudah dibersihkan dan diganti. Ini harus dimiliki solder untuk teknisi gadget, juga banyak digunakan untuk mendukung hobi elektronik, pendidikan dan lain-lain, harus dimiliki oleh teknisi muda.

Pengaturan suhu solder: 200,250,300,350,400,450°C
Kegunaan
Alat bantu dalam proses merakit atau membongkar komponen elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan pcb maupun kabel serta dilengkapi pengatur suhu

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait