CELLKIT Solder Uap Analog
#Grup produk P107838685
Spesifikasi
| Input Voltage (V) | AC 220 ± 10% |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 50 ± 2 |
| Fuse Protection (A) | 4 |
| Airflow Output (L/minute) | 0.3-24, adjustable |
| Blower Eye Size (mm) | 5, 7 and 9 |
| Heater Power (W) | 250 |
| Packaging Dimensions (cm) | 32x27x19 |
| Product Dimensions (cm) | 24.5x18.5x13.5 |
| Pump Power (W) | 90 |
| Pump Type | Membrane |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Mesin perbaikan menggunakan rangkaian mikroprosesor berfungsi untuk mengontrol suhu dan aliran udara yang menghasilkan panas untuk menggantikan IC (SMD / BGA) dan komponen lain pada PCB.
Solder Uap dillengkapi:
1. 8 tingkat pilihan kenop pengatur panas dan angin. Untuk memberikan pilihan kecepatan panas dan aliran angin untuk berbagai kegunaan.
2. Sistem pompa internal sehingga getarannya halus, dengan suara yang tenang dan temperatur kerja yang stabil.
3. Sistem pendingin yang bekerja secara otomatis saat solder uap dimatikan. Fungsinya untuk mereduksi panas pada elemen sehingga umur produk jadi lebih lama.
4. 3 mata solder uap dengan ukuran lubang yaitu 5mm, 7mm, 9mm.
Untuk menghindari kerusakan pada keramik dan elemen pegangan tempatkan gagang solder dengan baik dan hati-hati untuk menghindari benturan dengan benda keras.
Isi kemasan: Mesin solder uap, manual, kartu garansi.
Solder Uap dillengkapi:
1. 8 tingkat pilihan kenop pengatur panas dan angin. Untuk memberikan pilihan kecepatan panas dan aliran angin untuk berbagai kegunaan.
2. Sistem pompa internal sehingga getarannya halus, dengan suara yang tenang dan temperatur kerja yang stabil.
3. Sistem pendingin yang bekerja secara otomatis saat solder uap dimatikan. Fungsinya untuk mereduksi panas pada elemen sehingga umur produk jadi lebih lama.
4. 3 mata solder uap dengan ukuran lubang yaitu 5mm, 7mm, 9mm.
Untuk menghindari kerusakan pada keramik dan elemen pegangan tempatkan gagang solder dengan baik dan hati-hati untuk menghindari benturan dengan benda keras.
Isi kemasan: Mesin solder uap, manual, kartu garansi.
Kegunaan
Memasang, mengangkat, mencetak komponen resistor, kapasitor, dioda, tarnsistor, IC dan sebagainya menggunakan udara yang diatur lewat suhu dan tekanan anginProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
