Beli sok bintang di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Star Socket Set 1/2inch (Mata Sock Bintang)Deskripsi:9 pcs 1/2" DR. Star Socket : E10, E11, E12, E14, E16, CE18, E20, E22, E24.TEKIRO STAR SOCKET SET 9 PCS merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur yang berbentuk bintang dengan berbagai macam ukuran.Fungsi : membuka dan mengencangkan baut atau mur yang berbentuk bintangMaterial : Chrome VanadiumDimensi : E10mm E12mm E14atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (inch): 1/2
- TEKIRO Starbit Socket Set 1/2inch (Mata Sock L Bintang)Deskripsi:TEKIRO SET STAR SOCKET BIT (SM) 09 PCS merupakan suatu alat perkakas yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur yang berbentuk bintang dengan berbagai macam ukuran.Content produk : 9 PCS 1/2" DR. Starbit Socket : T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60material produk : Chrome VanadiumDimensi produk : T20mm T27mm T30mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Driver(inch): 1/2
- TEKIRO Spline Socket Bit 1/2inchDeskripsi:TEKIRO 1/2 INCH SOCKET BIT SPLINE M9.5x100 MM, Kunci socket bintang dengan ukuran drive 1/2 inch dengan panjang bit 100 mm Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet handle, sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintang Material : Chrome vanadiumatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin KompresorDeskripsi:untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 61
- Diameter (mm): 61
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L)Deskripsi:Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set Tipe : 11 pcs No. Part Produsen : SC-HB0638Spesifikasi:- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19- 1 Metal Caseatribut:
- Content: 7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
- Type: 4111
- Driver (inch): 1/2
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/2 INCH KUNCI SOCK 12 PT 08 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : Chrome VanadiumDimensi : 37mm 22mm 13mmatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Bit Setatribut:
- Size: 4421
- TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L)Deskripsi:TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepasFungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepasMaterial : Chrome vanadiumDimensi : 61mm 13mm 21mmatribut:
- Dimension 2 (mm): 13
- Dimension 3 (mm): 21
- Dimension 1 (mm): 61
- Size (inch): 1/2
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Kunci T Soket Fixed (Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO T-TYPE SOCKETuntuk membuka dan memasang mur/baut dengan bentuk Tmaterial Chrome Vanadium head socket, High durable rusting painting, High torque strength, Durable hardnessMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 2 (mm): 10
- Dimension 3 (mm): 300
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:- Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishingatribut:
- Dimension 3 (mm): 13
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- TEKIRO Kunci L Bintang SetDeskripsi:TEKIRO STAR KEY SET merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type bintangDimensi produk : T25mmxT30mmxT40mmatribut:
- Size: T25-T55
Daftar Harga sok bintang Terbaru March 2026
| TEKIRO Star Socket Set 1/2inch (Mata Sock Bintang) | Rp439.900 |
| TEKIRO Starbit Socket Set 1/2inch (Mata Sock L Bintang) | Rp449.900 |
| TEKIRO Spline Socket Bit 1/2inch | Rp39.900 |
| TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor | Rp47.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| TEKIRO Hex Socket Bit Set 1/2inch (Mata Sock L) | Rp599.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| TEKIRO Kunci L Bintang | Rp69.900 |
| TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 12pt (Mata Sock) | Rp17.900 |
| TEKIRO Bit Set | Rp799.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/q4P101003940-2.jpg)
/q5P101003941-3.jpg)


/puP101003930-3.jpg)
/q7P101003943-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)

/94P101000328-7.jpg)

/9eP101000338-4.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/8fP101000303-4.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/93P101000327-7.jpg)