TEKIRO Hexagonal Bit Socket 1/2inch DR (Mata Soket Hexagonal)

Rating:
100% of 100
(7)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp42.900 - Rp57.900
Spesifikasi
Dimension 2 (mm)13
Dimension 3 (mm)21
Dimension 1 (mm)61
Size (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 4x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepas

Fungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepas
Material : Chrome vanadium
Dimensi : 61mm 13mm 21mm
Feature
Material chrome vanadium

Ulasan Produk