TEKIRO Torx Bit Socket Spline 1/2inch (Mata Sock Bintang)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp44.900 - Rp46.900
Spesifikasi
Dimension 2 (mm)13
Dimension 3 (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO 1/2 INCH SOCKET BIT SPLINE M9.5x100 MM, Kunci socket bintang dengan ukuran drive 1/2 inch dengan panjang bit 100 mm Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet handle, sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.

Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintang
Material : Chrome vanadium
Feature
Material chrome vanadium

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan