TEKIRO Hexagonal Bit Socket Set 1/2inch (Mata Soket Hexagonal)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Content7pcs 1/2inch DR. Hex Bit Socket 55 mm, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12; 1pc 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 65 mm H14; 2pcs 1/2 inch DR. Hex Bit Socket 70 mm H17, H19
Type4111
Driver (inch)1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hex Socket Bit - Mata Sok L Set 1/2 Inch 10 Pcs Tekiro SC-HB0638

Nama : Hex Socket Bit - Mata Sock L Set
Tipe : 11 pcs
No. Part Produsen : SC-HB0638

Spesifikasi:
- 7 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 55mm: H4 H5 H6 H7 H8 H10 H12
- 1 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 65mm: H14
- 2 pcs 1/2" drive Hex Bit Socket 70mm: H17 H19
- 1 Metal Case

Ulasan Produk