Beli socket wrench ratchet handle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
  2. monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ratchet)
    Mulai

    Rp199.900

    monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrek
    atribut:
    • Material: (Main body) Carbon steel, (Socket) Chrome alloy steel
    • Shino Adjustment Function With/Without: There
  3. MAXPOWER Double Tail Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp199.900

  4. TEKIRO Gagang Ratchet
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Gagang Ratchet
    Deskripsi:
    TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
  5. Wipro Kunci Sock Rachet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    Wipro Kunci Sock Rachet
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
  6. monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp169.900

    monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet
    atribut:
    • Material: Chromium vanadium steel
    • Surface Treatment: Chrome-plated
    • Feed angle (°): 5
  7. monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrek
    atribut:
    • Shino Adjustment Function With/Without: There
    • Overall Length (mm): 180
    • Weight (g): 320
    • Dimension D (mm): 35
    • Dimension L (mm): 15
    • Dimensions d1 (mm): 6
    • Dimensions t (mm): 16
    • Material: Carbon steel
  8. Top Kogyo Ratchet Construction Wrench
    Mulai

    Rp799.900

    Top Kogyo Ratchet Construction Wrench
    Deskripsi:
    -Reversing is a switching claw type.-The body is rust-resistant cation coating.-Opening of the claw switching part is greatly eliminated even if muddy water or sand enters, so extremely stable ratchet operation can be obtained even under severe conditions
  9. Top Kogyo Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Mulai

    Rp829.900

    Top Kogyo Double Open End Wrench (Kunci Pas)
    Deskripsi:
    -Lightweight, strong, and easy-to-use spanner.-Special steel is used.-The head part is a slim spear shape.-Plastic holder
    atribut:
    • Set Contents: 6.0x7, 8x10, 11x13, 12x14, 17x19, 22x24mm
    • Accessories: Plastic holder
  10. monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp62.900

    monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ratchet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchet
    atribut:
    • Overall Length (mm): 146.5
    • Number of Teeth: 18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
    • Feed angle (°): 20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
    • Nominal Size (mm): 6×8、10×12
    • Dimensions (mm): 6×8 , 10×12
  11. SUPER TOOL Double-Size Rachet Wrench (Reversible Claw Type)
    Mulai

    Rp509.900

    SUPER TOOL Double-Size Rachet Wrench (Reversible Claw Type)
    Deskripsi:
    - The Opening of the socket for change over the reversible type enables easy cleaning of sand and dirt, etc. - 34 sizes of double socket type (Revesible claw type) are availabe to cover a variety of uses. - Lubricate before a varety of uses.
    atribut:
    • Size (mm): 22x24
    • Length (mm): 355
    • Thickness (mm): 20
    • Dimension D (mm): 49
    • Dimensions d2 (mm): 33
    • Dimensions d3 (mm): 30
    • Dimensions ℓ1: 18
  12. TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Fleksibel)
    Deskripsi:
    TEKIRO Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet Flexible)-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  13. TEKIRO Gagang Ratchet Grip Karet
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Gagang Ratchet Grip Karet
    Deskripsi:
    TEKIRO RATCHET HANDLE GAGANG KARET merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumHeat treated Chrome Vanadium steel, Drop forged for extra strength, Silver matt finishing, material Chrome vanadium
  14. SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type)
    Mulai

    Rp649.900

    SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type)
    Deskripsi:
    -Reversing is a switching claw type.-Cathodic Electro-Deposition Coating.-Claw type is easy to wash when the window of the switching claw is sanded by the opening.-Safety rope mounting holes are provided. (17 x 19, 17 x 21, 19 x 21 provide 2 mounting hole
Daftar Harga socket wrench ratchet handle Terbaru March 2026
Top Kogyo Ratchet Construction WrenchRp489.900
TEKIRO Kunci Konstruksi (Kunci Ring Double Ratchet)Rp329.900
monotaro Double-Mouth Ratchet Wrench (Nail Type) (Kunci Ratchet)Rp199.900
MAXPOWER Double Tail Ratchet WrenchRp199.900
TEKIRO Gagang RatchetRp159.900
TRUSCO Double-end Ratchet Wrench (Reversible Claw Type)Rp529.900
ASH Square Ratchet SpannerRp969.900
Wipro Kunci Sock RachetRp109.900
monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Rp169.900
monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ratchet)Rp189.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)