SUPER TOOL Double-Size Rachet Wrench Reversible Claw Type (Kunci Ring Ratchet)

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Size (mm)22x24
Length (mm)355
Thickness (mm)20
Dimension D (mm)49
Dimensions d2 (mm)33
Dimensions d3 (mm)30
Dimensions ℓ118

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- The Opening of the socket for change over the reversible type enables easy cleaning of sand and dirt, etc. - 34 sizes of double socket type (Revesible claw type) are availabe to cover a variety of uses. - Lubricate before a varety of uses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan