monotaro 4 Size Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)

Rating:
100% of 100
(4)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp71.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)146.5
Number of Teeth18 (6 x 8 side), 20 (10 x 12 side)
Feed angle (°)20 (6 x 8 side), 18 (10 x 12 side)
Nominal Size (mm)6×8、10×12
Dimensions (mm)6×8 , 10×12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ring Ratchet
Description
It can be used as a ratchet of 4 sizes. For screw tightening work in a narrow place

Ulasan Produk