monotaro Angled Ratchet Wrench Set (Kunci Ring Ratchet)

Rating:
95% of 100
(4)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)120(6×8) , 144(10×12) , 170(11×13) , 199(14×17) , 228(19×21)
Number of Teeth18 (6, 8, 10 side), 20 (11, 12, 14 side), 19 (13 side), 22 (17, 19 side), 24 (21 side)
Feed angle (°)20 (6, 8, 10 side), 18 (11, 12, 14 side), 18.95 (13 side), 16.36 (17, 19 side), 15 (21 side)
Nominal Size (mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21
Offset Angle (°)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet
Description
It is a convenient angled ratchet wrench for a narrow place and a back place. Equipment, piping, construction, maintenance etc. can be used widely. With equipment, piping, construction, maintenance etc. in a wide range of scenes

Ulasan Produk