monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet)

Rating:
100% of 100
(4)
Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Shino Adjustment Function With/WithoutThere
Overall Length (mm)180
Weight (g)320
Dimension D (mm)35
Dimension L (mm)15
Dimensions d1 (mm)6
Dimensions t (mm)16
MaterialCarbon steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrek
Description
Hypothesis It is a convenient curved shino for tightening and hole matching of the scaffold. Temporary scaffolding, housing construction etc.
Warning
* Please do not use for purposes other than.

Ulasan Produk