Beli socket set inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GENIUS Combination Wrench Matt Finish SAE Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Includes: SAE Combination Wrench (Matt Finish):737010 5/16inch Combination Wrench737012 3/8inch Combination Wrench737014 7/16inch Combination Wrench737016 1/2inch Combination Wrench737018 9/16inch Combination Wrench737020 5/8inch Combination Wrench737024 3/4inch Combination Wrench737028 7/8inch Combination Wrench737032 1inch Combination WrenchPouch Bagatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:Socket Set 1/2inch 5/16-1.1/4inch (24pcs) adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan yang sangat kuat. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai bentuk ujung dengan dudukan berbentuk segiempat, dan ujung lainnya berdimensi Hexagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai ukuran square drive 1/2inch dengan variasi sock sebanyak 24pcs. Kunci sock Set Krisbow ini banyak digunakan di industri dan konstruksi alat berat.Set Content : 18pcs : Sockets 1/2inch Dr. 12 point 5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16,3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/16, 11/8, 11/4inch, 2pcs : Extension bar 1/2inch Dr. 5inch, 10inch, 1pc : Universal joint 1/2inch Dr., 1pc : Ratchet handle 1/2inch Dr. 1inch, 2pcs : Spark Plug Sockets 16, 21mm.atribut:
- Type: Socket Set
- Material: Chrome Vanadium Steel
- GENIUS Combination Wrench Metric Matt Finish Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Genius Tools Pliers and Clamps are heat treated and coated to ensure you receive superior use and durability throughout your ownership of our tool. Conforming to the highest standards of production, Genius Tools is proud to offer a wide range of plier and clamp styles to meet all of your needs.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Spanner Type: Combination Spanner
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Combination Wrench 1/4-1.1/4inch (16) KW-492 adalah alat untuk mengencangkan atau membuka mur dan baut merek KRISBOW dengan ukuran 1/4inch sampai dengan 1 1/4inch (kunci kombinasi pas ring). Kunci kombinasi pas ring ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Sangat cocok digunakan untuk industri perbengkelan dan otomotif. Kelebihan dari kunci kombinasi pas ring ini adalah garansi seumur hidup, kuat, mudah dibawa, dan memudahkan teknisi dalam melakukan pekerjaannya.Set Content: Combination Wrench Set 1/4-7/8inch 16pcs (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 9/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/4)atribut:
- Type: Combination Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- WESTWARD Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:These ratcheting combination wrench sets have an open end and a 12-pt. box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. Combination wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener. A gear mechanism on the box end allows the wrench to rotate freely in one direction without removing the wrench head from the fastener and repositioning the tool.atribut:
- Opening Angle (degrees): 15
- Material: Alloy Steel
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- SATA Combination Wrench SAE Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Contents :- 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8inch
- GENIUS Combination Wrench Metric Matt Finish (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Genius Tools Wrenches are designed for maximum life and performance. Using only the highest quality materials, our Wrenches are made from industry leading Chrome Vanadium or Chrome Molybdenum steel and are heat treated for maximum strength. All wrenches are tested for quality and strength, and each torque wrench is tested to ensure they meet our strict precision calibration standards.atribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TONE Set Kunci Sok Mixatribut:
- Weight (kg): 3.3
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- MILWAUKEE Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:These SAE combination wrench sets have a 12-pt. box end with additional grooves that make it easier to connect with the head of the fastener and connect at more angles for better accessibility compared to a 6-pt. wrench. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same SAE (inch) size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Finish: Chrome
- Box End Type: 12-Point Box End
- Wrench Length Style: Standard
- FACOM Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Metric combination wrench sets have a 6-pt. box end design that allows more contact with the fastener's sides than the 12-pt. style and prevents rounding the fastener's corners. The opposite side has an open end design that allows top and side access to the fastener compared to the box end that can only access a fastener from the top. These wrenches have the same metric size on each end for use on one specific size fastener.atribut:
- Finish: Satin
- MAXPOWER Combination Wrench Inch Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome-vanadium Steel
Daftar Harga socket set inch Terbaru March 2026
| GENIUS Combination Wrench Matt Finish SAE Set (Kunci Ring Pas) | Rp999.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok) | Rp649.900 |
| GENIUS Combination Wrench Metric Matt Finish Set (Kunci Ring Pas) | Rp999.900 |
| Kennedy Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp809.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| KRISBOW Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp949.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp119.900 |
| WESTWARD Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp719.900 |
| FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp5.499.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102170892-1.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/44P103638148-11.jpg)
/P102170885-1.jpg)
/bkP102136416-13.jpg)
/gxP101519609-4.jpg)
/kvP103636751-5.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/cfP107720447-1.jpg)
/qrP103200963-1.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/97P105511331-1.jpg)
/hxP104800645-1.jpg)
/P102170793-1.jpg)

/rkP101003992-6.jpg)
/5dP107278193-1.jpg)
/atP106997389-11.jpg)
/g4P109717580-3.jpg)
/hpP108494637-1.jpg)