MAXPOWER 1/4inch 3/8inch & 1/2inch DR. Sock. Wrench Set TK -077 6pt (Set Kunci Sok)

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium Steel
FinishingSatin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set Content (210pcs):
1. 1/4inch DR. 6pt sockets: 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm + 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16inch (24pcs)
2. 3/8inch DR. 6pt Sockets: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm + 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4inch (25pcs)
3. 1/2inch DR. 6pt Sockets: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24mm + 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8, 1inch (27pcs)
4. 1/4inch DR. 6pt Deep Sockets: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm + 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16inch (15pcs)
5. 3/8inch DR. 6pt Deep Sockets: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm + 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4inch (20pcs)
6. 1/2inch DR. 6pt Deep sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22mm + 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 9/16, 11/16, 3/4, 13/ 16, 7/8inch (21pc)
7. 1/2inch DR.Spark plug sockets: 16, 21mm (2pcs)
8. 1/4inch Shank 25L bits: Philips PH0, PH1, PH2, PH3; Slotted 3, 4, 5, 6, 7, 8mm; Pozidriv PZ0, PZ1, PZ2, PZ3; Hex 2, 3, 4, 5, 6, 8mm; Torx T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30; Square S1, S2, S3 (30pcs)
9. 8mm Shank 30L bits: Philips PH3, PH4; Pozidriv PZ3, PZ4; Hex 8, 10, 12, 14mm; Torx T40, T45, T50, T55 (12pcs)
10. 1/4inch DR. Extension Bars: 2, 4inch; 3/8inch DR.Extension bars: 3, 6inch; 1/2inch DR.Extension bars 5, 10inch; Universal Joint 1/4, 3/8, 1/2inch; Ratchet handle 1/4, 3/8, 1/2inch; 1/4inch DR. Spinner handle; Sliding T bar 1/4, 3/8inch; 3/8Fx12 M inch 3-way adapter; 1/4inch DR. Bit Adaptor; 1/2inch DR. Bit adaptor; Combination wrench 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19mm + 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4inch (34pcs).
Feature
Drop forged CRV, heat treatment, satin finish
for metric+inch bolt

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan