SATA Socket Set 1/2inch Dr. Metric SAE (Set Kunci Sok)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Contents:
- 1 - Quick-Release Ratchet
- 20 - 6pt. Metric Sockets 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 7 - 6pt. Metric Deep Sockets 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- 11 - 6pt. S.A.E. Sockets 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1inch

7 - Accessories
- Flex Handle 10inch
- Spark Plug Sockets 16, 21 mm
- Wobble extension bars 5inch, 10inch
- Universal Joint 3/8inch Fx1/2inch M 3-Way adapter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan