TEKIRO Socket Set Dr. PT SM (Kunci Soket Set)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM 18 PCS / KUNCI SOCK SET

KODE : SC-SE0594
ORIGINAL TEKIRO

TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 6 PT 6 - 22 MM 18 PCS. Merupakan Tools Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.

Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraan
Material : Chrome Vanadium

TEKIRO 3/8" DR. SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM (SM) 18 PCS
Tekiro kunci Sok Set 18 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 22 mm dengan jumlah sudut 12 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
content :
11 pcs 3/8" DR. Socket (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm)
1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 3"
1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 6"
1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle 72 Teeth Rubber handle 8"
1 pcs 3/8" DR. Spark Plug Socket 21 mm
1 pcs 3/8" DR. Oset handle 10"
1 pcs 3/8" DR. Universal Joint
1 pcs Adaptor 1/2"x3/8" M

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan